9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に 引張強度(N/cm2)169 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、低VOC、再剥離 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途 粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス) 再剥離
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル布テープ No.757スーパー
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
厚さ(mm)0.23
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。 なめらかな手触りで使用感が向上しました。 低臭タイプの粘着剤を使用しています。
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

No.7733は、環境に配慮した低VOCの両面テープです。 製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を使用していません。 0.1mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。 『環境対策製品』として、低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。
用途多用途一般用、自動車/車両等の内装材固定、OA機器/家電用品等の電気機器材料の固定、軽包装・封筒などの封緘に 仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満 適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
1巻ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1 質量(g)アプリケーター:400 適合テープ幅(mm)10~19 材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系 アズワン品番65-1970-30 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷

日東電工低VOC両面テープ EW-514D
エコ商品
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.28 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東電工低VOC両面テープ EW-514DB
エコ商品
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.28 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)