カテゴリ

  • テープ(25)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ニトムズ(7)
  • 日東電工(5)
  • 寺岡製作所(3)
  • エスコ(2)
  • マクセル(2)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • UNIT(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途多用途(2)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途補修用(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17(2)
  • 0.29(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(1)
  • 0.5(7)
  • 1(9)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(8)
  • 気密(6)
  • 耐久(2)
  • 耐候(4)
  • 耐水(3)
  • 防水(14)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(6)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 48(1)
  • 50(15)
  • 75(8)
  • 100(6)
基材
  • 布系
  • OPP(5)
  • その他(17)
  • アクリル系(45)
  • アルミ箔(43)
  • オレフィン系(1)
  • グラスファイバー(8)
  • ゴム系(59)
  • ステンレス箔(1)
  • フッ素樹脂(3)
  • プラスチック(2)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエステル(24)
  • ポリエチレン(65)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(6)
  • 紙系(6)
  • 金属(1)
テープ長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(11)
  • 25(2)
2・3・4・5・10・15・20・25
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(12)
  • 色ホワイト(6)
シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水漏れ」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック日東電工
1,098税込1,208
1巻
翌日出荷
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.1
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL日東電工
1,298税込1,428
1巻
翌日出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)防水用強力両面テープ3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
気密・防水ブチル片面テープ 寺岡製作所気密・防水ブチル片面テープ寺岡製作所
769税込846
1巻ほか
翌日出荷から6日以内出荷
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。厚さ(mm)0.5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)18.8RoHS指令(10物質対応)対応
気密・防水用ブチル両面テープ 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷から3日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。厚さ(mm)1長さ(m)5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)63.5サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
強力両面テープ防水用 ニトムズ強力両面テープ防水用ニトムズ
329税込362
1巻
当日出荷から4日以内出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
多用途補修テープ lite ニトムズ多用途補修テープ liteニトムズ(2件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。主な用途補修、梱包、結束引張強度(N/10mm)30
15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用)エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-8テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)防水気密テープ(片面)古藤工業(Monf)
899税込989
1巻
当日出荷から翌日出荷
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。テープ長さ(m)20
ブチルテープ 不織布基材  両面 防水用 モノタロウブチルテープ 不織布基材 両面 防水用モノタロウ(64件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。引張強度(N/10mm)9.8剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
アクリル気密片面テープ50mm 白 マクセルアクリル気密片面テープ50mm 白マクセル
22,980税込25,278
1セット(30個)
5日以内出荷
樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
用途住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用トラスコ品番136-6296材質基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系質量(g)175
全天テープ (片面粘着) No.6931 日東電工全天テープ (片面粘着) No.6931日東電工(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密タイプ片面粘着強タイプ伸度(%)28引張強度(N/15mm)69粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)23.0粘着力(N/25mm)23.0セパレータあり引張強度(N/cm)41特性防水・気密
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(19件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から12日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
スーパーブチルテープ No.9940 マクセルスーパーブチルテープ No.9940マクセル
24,980税込27,478
1ケース(12巻)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント伸度(%)9タック(ボールNo.)35粘着力(N/10mm)7.4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]引張強度(N/25mm)151.75保持力(分)40℃/落下7特性防水、気密性再生材使用使用
全天テープ (両面粘着) No.6924 日東電工全天テープ (両面粘着) No.6924日東電工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18引張強度(N/10mm)18剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
PACプライマー 3M(スリーエム)PACプライマー3M(スリーエム)(18件のレビュー)
929税込1,022
1パック(5枚)
翌日出荷
パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13ニトムズ(10件のレビュー)
759税込835
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14 ニトムズ強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14ニトムズ(13件のレビュー)
629税込692
1巻ほか
当日出荷
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
強力両面テープ(防水用) ニトムズ強力両面テープ(防水用)ニトムズ(7件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)ブチルゴム両面防水気密テープ古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から4日以内出荷
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
防水両面テープ 525 日東電工防水両面テープ 525日東電工(1件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から翌日出荷
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
多用途施工用布テープ KZ-31 ニトムズ多用途施工用布テープ KZ-31ニトムズ(2件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に主な用途多用途特性耐候性、防水性、撥水性粘着タイプ強粘着
防水用 強力両面テープ ニトムズ防水用 強力両面テープニトムズ(41件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
防水両面テープ 布製 UNIT防水両面テープ 布製UNIT
989税込1,088
1組(2巻)
翌々日出荷
凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。
トラスコ品番744-6390材質布製幅(mm)25厚さ(mm)1タイプ両面長さ(m)3
強力両面テープ(防水用) エスコ強力両面テープ(防水用)エスコ
925税込1,018
1巻
翌日出荷
防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
用途ベランダなどでの人工芝小物固定に材質基材:布 粘着剤:ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)1.0長さ(m)4芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら