クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
用途段ボールの封緘用。
仕様筆記可
材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊
長さ(m)180
RoHS指令(10物質対応)対応
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。
その他【筆記】可
トラスコ品番368-2839
材質【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊
幅(mm)50
厚さ(mm)0.245
寸法(mm)【紙管】50
色茶
長さ(m)100
粘着力(N/10mm)2.73
粘着力(N/25mm)6.83
1箱(20巻)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。
その他【筆記】可
厚さ(mm)0.104
寸法(mm)【紙管】50
長さ(m)180
粘着力(N/10mm)3.86
関連キーワード