こんなお得な商品も!
OPPテープ 重梱包用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
こんなお得な商品も!
OPPテープ 中梱包用 100m巻
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
こんなお得な商品も!
OPPテープ100m巻
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途梱包用
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け
材質ポリプロピレンフィルム(OPP)
タック(ボールNo.)21
伸び(%)160
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
最大テープ外径(Φmm)約123
こんなお得な商品も!
OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプテープのみ
伸度(%)100以上
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.7
芯材再生紙使用
引張強度(N/10mm)50
展開力(N/25mm)4.08以下
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
・きれいな発色で梱包イメージをアップ。・段ボールの梱包、輸出用梱包のほか、分類や識別などの用途にもご利用いただけます。
用途・段ボール梱包・商品識別
タイプ手切れ不可
テープ幅(mm)48
基材OPP
テープ厚さ(mm)0.052
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)。
タイプ手切れ不可
基材OPP
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.062
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード