こんなお得な商品も!

カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。
幅(mm)48
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)43.1
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)7.45
基材厚さ(mm)0.06
粘着力(g/10mm)245
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)122
主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)73
展開力(N/10mm)1.2
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
幅(mm)38
品番4263E
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
引張強度(N/cm)43.1
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
幅(mm)48
品番4263E
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
引張強度(N/cm)43.1
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
関連キーワード