カテゴリ

  • テープ(26)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • ユニ工業(5)
  • セキスイ(4)
  • キラックス(4)
  • レンゴー(2)
  • 王子タック(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • テサ (tesa)(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • 菊水テープ(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 用途
    梱包用(12)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 38(2)
  • 48(14)
  • 50(10)
  • 60(2)
  • 72(1)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 50(17)
  • 100(9)
  • 500(1)
  • 914(1)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
  • 強力(1)
  • 気密(1)
  • 耐水(2)
  • 耐湿(2)
  • 0.04(1)
  • 0.05(5)
  • 0.052(2)
  • 0.055(3)
  • 0.062(1)
  • 0.065(4)
  • 0.067(1)
  • 0.07(2)
  • 0.09(4)
  • その他(62)
  • アクリル系(52)
  • アルミ箔(63)
  • オレフィン系(38)
  • ポリエステル(119)
  • ポリエチレン(205)
  • ポリプロピレン(38)
  • 塩ビ(61)
  • 布系(219)
  • 紙系(120)
  • 基材をもっと見る
  • 色
    イエロー(5)
  • 色
    オレンジ(3)
  • 色
    クリア(19)
  • 色
    グリーン(4)
  • 色
    パープル(1)
  • 色
    ブラウン(6)
  • 色
    ブラック(3)
  • 色
    ブルー(4)
  • 色
    ホワイト(4)
  • 色
    レッド(4)
  • をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(3)

「rohs」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ(838件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令対応証明書(0.2MB)
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(201件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カラーOPPテープ モノタロウカラーOPPテープモノタロウ(31件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に主な用途梱包用引張強度(N/25mm)98粘着力(N/25mm)>5RoHS指令対応証明書(0.2MB)
カラーOPPテープ テサ (tesa)カラーOPPテープテサ (tesa)(9件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
長さ(m)50
らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]らくはる粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](15件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプモノタロウ(1件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な 中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向けテープ幅(mm)50基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
イージーカットテープ No.207H 王子タックイージーカットテープ No.207H王子タック(10件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用 宅急便・小包・小荷物等の梱包用伸度(%)146.40タック(ボールNo.)32主な用途梱包用保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)7.63巻戻し力(N/10mm)0.62引張強度(N/25mm)50引張強度(N/10mm)20.14粘着力(N/25mm)19巻戻し力(N/25mm)1.6テープタイプ手で切れる
菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ) 菊水テープ菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)菊水テープ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明紺屋商事
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
耐水性、耐湿性に優れています。<br />耐老化性に優れ保存性が良好です。<br />粘着力、保持力に優れています。<br />重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ 3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+3M(スリーエム)
379税込417
1巻
当日出荷
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。<br />海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。<br />高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。<br />手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
透明OPPテープ(90ミクロン) キラックス透明OPPテープ(90ミクロン)キラックス
399税込439
1巻
当日出荷
重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.45以上テープ厚さ(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
278税込306
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オリエンテープ#830 セキスイオリエンテープ#830セキスイ
17,980税込19,778
1箱(20巻)ほか
4日以内出荷
・丈夫で保持力抜群<br />・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。<br />・重量物の梱包・結束作業に適しております。<br />・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。
用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
エバーセルOPPテープNo,820カラー セキスイエバーセルOPPテープNo,820カラーセキスイ
17,980税込19,778
1箱(36巻)ほか
4日以内出荷
・きれいな発色で梱包イメージをアップ<br />・段ボールの梱包、輸出用梱包のほか、分類や識別などの用途にもご利用いただけます。
用途・段ボール梱包・商品識別タイプ手切れ不可テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.052粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ レンゴーOPPテープレンゴー
11,980税込13,178特価
1箱(50巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
環境に配慮したアクリル系エマルジョンタイプの粘着剤を使用
用途軽量~中量物の梱包に最適伸び(%)110主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)52RoHS指令(10物質対応)対応保持力18時間以上
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
34,980税込38,478
1箱(50巻)
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。<br />ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。<br />粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。<br />・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!<br />・匂いが少ない<br />・天然由来成分12%配合<br />テープの厚みは65μと85μの3タイプ。
用途梱包用幅(mm)50長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)65
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
29,980税込32,978
1箱(50巻)
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。<br />ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。<br />粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。<br />・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!<br />・匂いが少ない<br />・天然由来成分12%配合<br />テープの厚みは65μと85μの2タイプ。
用途梱包用幅(mm)50透明長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)65
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
38,980税込42,878
1箱(50巻)
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。<br />ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。<br />粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。<br />・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!<br />・匂いが少ない<br />・天然由来成分12%配合<br />テープの厚みは65μと85μの5タイプ。
用途梱包用幅(mm)50長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)85
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
32,980税込36,278
1箱(50巻)
5日以内出荷
「日本製」のOPPテープです。<br />ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。<br />粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。<br />・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!<br />・匂いが少ない<br />・天然由来成分12%配合<br />テープの厚みは65μと85μの4タイプ。
用途梱包用幅(mm)50透明長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)85
ユニテープ ユニ工業ユニテープユニ工業
34,980税込38,478
1箱(50巻)
5日以内出荷
簡単に!手でまっすぐ切れる!テープ<br />作業性が良好、包装後の仕上がりもきれいです。<br />また、ゴム系粘着剤のため低温適性にも優れます。<br />・手切れできることにより作業性、安全性がアップ!<br />・低温下でも優れた粘着力!<br />・天然由来成分12%配合<br />・匂いが少ない
用途カッターが使用できない環境、異物混入防止等にも最適です。幅(mm)50長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)65
エバーセルOPPテープNo.835NEV セキスイエバーセルOPPテープNo.835NEVセキスイ
22,980税込25,278
1箱(60巻)ほか
4日以内出荷
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。<br />・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。<br />・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)。
タイプ手切れ不可基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.062粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
透明梱包用OPPテープ セキスイ透明梱包用OPPテープセキスイ
19,980税込21,978
1箱(50巻)
4日以内出荷
・厚くて丈夫かつ透明度が高く使いやすいロングセラー品の梱包用テープ<br />・厚みがあり丈夫で、粘着力にも優れた使いやすさ良好なOPPテープ<br />・超透明タイプで、透明度が一目でわかる外装デザインとなっております。
用途・ダンボールケース封緘<br />・透明度が高いのでラミネート用テープとしても透明タイプ手切れ不可テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ レンゴーOPPテープレンゴー
13,980税込15,378
1箱(200巻)
5日以内出荷
変色しにくい透明テープ 厚手でしっかりタイプ
用途セロハンテープの代替品テープ厚さ(μm)55RoHS指令(10物質対応)対応
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
11,980税込13,178
1箱(50巻)
6日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50基材OPPフィルム粘着剤アクリル系主な用途軽中量梱包用・包装用粘着力(N/10mm)2.45以上RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
透明OPPテープ(50ミクロン) キラックス透明OPPテープ(50ミクロン)キラックス
1,798税込1,978
1セット(6巻)
9日以内出荷
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.2以上引張強度(N/10mm)35.32以上テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら