カテゴリ

  • 研磨材(36)
    • 研磨シート(2)
    • 研磨粒・砂・ペースト(1)
    • 軸付砥石(1)
    • フラップホイール(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本磨料工業(1)
  • 理研コランダム(2)
  • バローべ(12)
  • ツボサン(3)
  • フジケン(3)
  • エスコ(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • アイウッド(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • レヂトン(1)
  • マツモト機械(1)
  • リューター(1)
  • AC(1)
  • ベルスター(1)
  • アキュラ(1)
適合材
  • その他
  • ALC(18)
  • アルミ(1,468)
  • ガラス(199)
  • コンクリート(53)
  • サイディング(38)
  • ステンレス(1,539)
  • セラミックス(231)
  • タイル(22)
  • チタン・ニッケル(28)
  • レンガ(13)
  • 木工(540)
  • 樹脂(475)
  • 石材(203)
  • 石膏ボード(11)
  • 貝殻(14)
  • 貴金属(108)
  • 超硬合金(76)
  • (1,419)
  • 銅・真鍮(484)
粒度・番手
  • 0(12)
  • 2(12)
  • 4(12)
  • 6(6)
  • 24(1)
  • 36(2)
  • 46(2)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属 研磨」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド切断砥石 アキュラダイヤモンド切断砥石アキュラ
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 ※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 ※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 ※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)切断砥石NORITAKE(ノリタケ)
249税込274
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)0.8メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー砥材A(褐色アルミナ研削材)質量(g)約21穴径(Φmm)15硬度(砥材)A/#46/S外径(Φmm)105適合材ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に最高使用速度(m/s)80
チップソー煌7S(鉄・ステンレス用) マツモト機械チップソー煌7S(鉄・ステンレス用)マツモト機械
5,698税込6,268
1枚
翌々日出荷
異次元!爽快な切れ味!切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
ホイール型砥石(カーボンランダムホイール) リューターホイール型砥石(カーボンランダムホイール)リューター
1,298税込1,428
1袋(10枚)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。
用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削トラスコ品番125-9538形状ホイール粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター”マタドール”耐水ペーパーベルスター
3,898税込4,288
1箱(10枚)
当日出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。トラスコ品番814-6955材質砥材:シリコンカーバイド(C)粒度(#)2500適合材金属、木材、プラスチック、陶器類等RoHS指令(10物質対応)対応
スリットホイル ACスリットホイルAC
4,398税込4,838
1箱(5本)
当日出荷
フラップホイルの羽根に切込みを入れることで、ワークへの順応性が抜群にアップしました。険しい曲面、ねじ山、多数の溝が重なった部分において、その1つ1つのワークを丁寧に研磨します。異形管の研磨作業に適しています。アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨。軟質金属のバリ取り。サビ取り。トラスコ品番806-3756材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度100(#)直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)50羽根枚数69適合材軟質金属RoHS指令(10物質対応)対応
フジケンオフセット フジケンフジケンオフセットフジケン
3,998税込4,398
1箱(25枚)
4日以内出荷
驚異の切れ味と抜群の耐久性。広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。
用途一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。厚さ(mm)6適合材一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。最高使用周速度(m/s)72
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
安全切断砥石 フジケン安全切断砥石フジケン
1,298税込1,428
1箱(10枚)ほか
4日以内出荷
抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
精密ヤスリ 140mm 三角 ツボサン精密ヤスリ 140mm 三角ツボサン
609税込670
1本
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。材質SK材相当形状三角全長(mm)140目の粗さ精密目適合材鉄、軽金属、プラスチック
精密ヤスリ 140mm 角 ツボサン精密ヤスリ 140mm 角ツボサン
609税込670
1本
翌々日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。材質SK材相当形状全長(mm)140目の粗さ精密目適合材鉄、軽金属、プラスチック
細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入りバローべ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入りバローべ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。楕円状のヤスリで全面に鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状楕円(ダエン)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入りバローべ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状刀刃(カタナバ)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 先細コバ丸 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 先細コバ丸 ブリスターパック入りバローべ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状先細コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入りバローべ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。三角形の形状で下側の平面のみヤスリ目があるため、溝、すき間などの研削の際に他の面でワークを傷つけることなく加工ができます。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状ササバ適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 燕尾(エンビ) ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 燕尾(エンビ) ブリスターパック入りバローべ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状エンビ適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入りバローべ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状先細適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入りバローべ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる三角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状三角適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 角 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 角 ブリスターパック入りバローべ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる四角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入りバローべ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入りバローべ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。半円の形状で刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状半丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入りバローべ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平板状の長方形の形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材 BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパート硬質ラミネート材BOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
丸のこ刃 エキスパートラミネート材 BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパートラミネート材BOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのラミネート材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42内径(Φmm)20外径(Φmm)140適合材ラミネート材鋸身厚(mm)1.3刃先厚(mm)1.8
軽合金用超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)軽合金用超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
18,980税込20,878
1セット(5本)
3日以内出荷
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351軸径(Φmm)3セット数5本入適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属
建工快速 板金用チップソー アイウッド建工快速 板金用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等穴径(Φmm)20
鉄人の刃 板金職人 アイウッド鉄人の刃 板金職人アイウッド
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用
用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等外径(mm)150刃数60厚さ(mm)1.2
横に削るヤスリ ツボサン横に削るヤスリツボサン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など刃幅(mm)10刃長(mm)40全長(mm)130
リコーズベルト Z7 理研コランダムリコーズベルト Z7理研コランダム(12件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10本)
当日出荷
タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
軽金属用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)軽金属用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトンゴールド (一般鋼材用切断砥石)レヂトン(10件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
Aクロスロール 理研コランダムAクロスロール理研コランダム
3,500税込3,850
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
基材X砥粒A接着剤G/G
180mm 3行 真鍮ブラシ エスコ180mm 3行 真鍮ブラシエスコ(1件のレビュー)
815税込897
1個
当日出荷
防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)180毛丈(mm)15寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22エスコ品番EA109ED-2適合材金属・軟金属、スエードなど
180mm 5行 真鍮ブラシ エスコ180mm 5行 真鍮ブラシエスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57エスコ品番EA109EB-2適合材金属・軟金属、スエードなど
ピカール液 日本磨料工業ピカール液日本磨料工業(243件のレビュー)
4,808税込5,289
1缶(4kg)ほか
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら