カテゴリ

  • 研磨材(14)
    • ダイヤモンドヤスリ(2)
    • 鉄工ヤスリ(2)
    • 精密ヤスリ(1)
    • 空砥ぎペーパー(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • E-Value(4)
  • GISUKE(タカギ)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • サンフレックス(2)
  • NTカッター(1)
  • PROMOTE(1)
  • 与板利器工業(1)
適合材
  • アルミ
  • ガラス(14)
  • ステンレス(10)
  • セラミックス(12)
  • タイル(2)
  • 木工(20)
  • 樹脂(10)
  • 石材(2)
  • 貝殻(2)
  • 貴金属(4)
  • 超硬合金(7)
  • (28)
  • 銅・真鍮(9)
形状
形状
三角(1)
形状
(1)
形状
半丸(1)
形状
(2)
形状
(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
目の荒さ
  • 中目(1)
幅(mm)
  • 7(1)
7
ヤスリの長さ(mm)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
150・200・250・300
粒度・番手
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 220(2)
  • 320(2)
  • 500(2)
60・80・120・150・180・220・320・500
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「やすりセット」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ヤスリセット 5本組 PROMOTE精密ヤスリセット 5本組PROMOTE
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
精密作業、彫金、アクセサリー等の製作に適した5種類
用途鉄、軽金属の研削加工に適合材鉄、軽金属
Yoita アミ目両面ヤスリ3枚入 与板利器工業Yoita アミ目両面ヤスリ3枚入与板利器工業
579税込637
1個
翌々日出荷
60番の網目両面ヤスリが3枚入ったセットです。湿式・乾式両方に使えます。金属磨き、サビ落とし、ペンキ剥がし、ヨゴレ落としなどの作業に最適です。木材を削るのにも適しています。裏表両面とも使えます。
用途金属磨き・サビ落とし・ペンキ剥がし・木材研磨・ヨゴレ落としなどの作業。粒度60材質研磨材:A ベース基材:ポリエステル適合材金属、木材
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セットTRUSCO
8,398税込9,238
1箱(5本)
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
非金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)非金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)
5,298税込5,828
1セット(6本)
当日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216軸径(Φmm)3粒度#80、120、180、220、320、500全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックGC結合剤R(ゴム)セット数6本入適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)金属用セラミックアングル砥石セットリューター(日本精密機械工作)
4,398税込4,838
1セット(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
PC柄木工ヤスリセット E-ValuePC柄木工ヤスリセットE-Value(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本)
当日出荷
握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。
用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。仕様PC柄材質(柄部)PC
PC柄鉄工ヤスリセット E-ValuePC柄鉄工ヤスリセットE-Value
1,398税込1,538
1セット(3本)
当日出荷
PC柄鉄工ヤスリの3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。材質(グリップ)プラスチック
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value
549税込604
1パック(3本)
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value(4件のレビュー)
739税込813
1パック(5本)
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C
チタンダイヤモンド砥石ヤスリ サンフレックスチタンダイヤモンド砥石ヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックスダイヤモンド砥石ミニヤスリセットサンフレックス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
スモールドレッサー NTカッタースモールドレッサーNTカッター(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
手軽な小型ヤスリ。細目、中目、深荒目の3タイプが1本にセットされています。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材アルミ、真鍮など材質金属(SUS430)質量(g)18寸法(長さL×幅W)(mm)95×20色(本体)銀、黒、金
布ヤスリセット GISUKE(タカギ)布ヤスリセットGISUKE(タカギ)
279税込307
1セット(3枚)
当日出荷
3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。 接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。 電動サンダーにもご利用できます。
用途金属のサビ落としや曲面・平面の研磨 木工研磨などセット内容(細目)#240×1枚(中目)#120×1枚(荒目)#60×1枚寸法(mm)230×93砥材A(アルミナ)タイプ乾式適合材金属、木工
紙ヤスリセット GISUKE(タカギ)紙ヤスリセットGISUKE(タカギ)(13件のレビュー)
279税込307
1セット(8枚)
当日出荷
3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。 接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。 電動サンダーにもご利用できます。
用途木工研磨・金属のサビ落としセット内容(細目)#240×3枚(中目)#120×3枚(荒目)#60×2枚寸法(mm)230×93砥材G(ガーネット)タイプ乾式適合材木工、金属
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら