カテゴリ

  • 研磨材(28)
    • 弾性研磨砥石(4)
    • 軸付砥石(23)
    • 研磨ディスク(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アイオン(2)
  • 日本特殊研砥(2)
  • ミニター(19)
  • TRUSCO(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • レヂトン(1)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 46(4)
  • 60(4)
  • 80(11)
  • 120(11)
  • 220(10)
  • 240(1)
  • 320(3)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(2)
  • 800(2)
  • 1000(3)
外径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 13(4)
  • 16(1)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 100(4)
  • 150(1)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • その他(1)
適合材
  • アルミ
  • ガラス(26)
  • ステンレス(28)
  • セラミックス(18)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 木工(7)
  • 樹脂(24)
  • 石材(7)
  • 超硬合金(1)
  • (22)
  • 銅・真鍮(25)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 25.4(1)
15・16・25.4
厚さ(mm)
  • 10(3)
  • 25(1)
10・25
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pva砥石」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)リューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(62本)
3日以内出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
スポンヂヂスク レヂトンスポンヂヂスクレヂトン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20枚)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
ミニモ PVA砥石セット Φ10 C ミニターミニモ PVA砥石セット Φ10 Cミニター
2,298税込2,528
1組(6本)
3日以内出荷
PVA砥石セットΦ10Cです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム軸径(Φmm)3.0トラスコ品番852-7182セット内容DB4031~DB4033(各2本)質量(g)27
ミニモ PVA砥石#80 Φ8 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ8ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番499-1303軸径(Φmm)3粒度80高さ(mm)13質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ PVA砥石#80 Φ6 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ6ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)6高さ(mm)13粒度80トラスコ品番499-1273質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#80 Φ25 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ25ミニター
6,498税込7,148
1袋(10本)
翌日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度80トラスコ品番499-1427質量(g)224対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#80 Φ20 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ20ミニター
5,498税込6,048
1袋(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番499-1397軸径(Φmm)6粒度80高さ(mm)25質量(g)186対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
ミニモ PVA砥石#80 Φ13 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ13ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番499-1362軸径(Φmm)3粒度80高さ(mm)13質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)13
ミニモ PVA砥石#80 Φ10 ミニターミニモ PVA砥石#80 Φ10ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番499-1338軸径(Φmm)3粒度80高さ(mm)13質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ PVA砥石#220 Φ8 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ8ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌日出荷
トラスコ品番499-1320軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)13質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ PVA砥石#220 Φ6 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ6ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番499-1290軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)13質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6
ミニモ PVA砥石#220 Φ25 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ25ミニター
6,498税込7,148
1袋(10本)
翌日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度220トラスコ品番499-1443質量(g)224対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#220 Φ20 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ20ミニター
5,598税込6,158
1袋(10本)
翌日出荷
トラスコ品番499-1419軸径(Φmm)6粒度220高さ(mm)25質量(g)186対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
ミニモ PVA砥石#220 Φ13 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ13ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
9日以内出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)13高さ(mm)13粒度220トラスコ品番499-1389質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#220 Φ10 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ10ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)13粒度220トラスコ品番499-1354質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#120 Φ8 ミニターミニモ PVA砥石#120 Φ8ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)8高さ(mm)13粒度120トラスコ品番499-1311質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#120 Φ6 ミニターミニモ PVA砥石#120 Φ6ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)6高さ(mm)13粒度120トラスコ品番499-1281質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#120 Φ25 ミニターミニモ PVA砥石#120 Φ25ミニター
6,498税込7,148
1袋(10本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)25高さ(mm)25粒度120トラスコ品番499-1435質量(g)224対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#120 Φ20 ミニターミニモ PVA砥石#120 Φ20ミニター
5,498税込6,048
1袋(10本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)20高さ(mm)25粒度120トラスコ品番499-1401質量(g)186対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ PVA砥石#120 Φ13 ミニターミニモ PVA砥石#120 Φ13ミニター
3,398税込3,738
1袋(10個)
翌日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)13高さ(mm)13粒度120トラスコ品番499-1371質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅アズワン品番65-1989-61
ミニモ PVA砥石#120 Φ10 ミニターミニモ PVA砥石#120 Φ10ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番499-1346軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)13質量(g)34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ソフトパワーディスクα (金属用) TRUSCOソフトパワーディスクα (金属用)TRUSCO(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用日本特殊研砥(9件のレビュー)
719税込791
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
PVA砥石 アイオンPVA砥石アイオン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
予約販売
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など外径(mm)150厚さ(mm)25穴径(Φmm)25.4粒度80寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×25×25.4適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
PVAジスクオフセット型砥石 アイオンPVAジスクオフセット型砥石アイオン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など外径(Φmm)100厚さ(mm)10穴径(Φmm)15形状オフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高使用周速度(m/min)2700適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
pva特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pva
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら