カテゴリ

  • 研磨材(17)
絞り込み
ブランド
  • SK11(5)
  • アイウッド(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • エスコ(1)
  • チップソージャパン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • モトユキ(1)
  • Y'sGOD(1)
  • スリートータス(1)
  • 侍BLACK(1)
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.34(2)
  • 3(1)
  • 6(1)
適合材
  • サイディング
  • その他(60)
  • アルミ(669)
  • ガラス(772)
  • コンクリート(27)
  • ステンレス(997)
  • スレート(1)
  • セラミックス(819)
  • タイル(12)
  • チタン・ニッケル(74)
  • ブロック(2)
  • レンガ(3)
  • 木工(104)
  • 樹脂(266)
  • 石材(123)
  • 石膏ボード(13)
  • 貴金属(21)
  • 超硬合金(910)
  • (1,224)
  • 銅・真鍮(488)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2.1(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(2)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 4.7(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
刃長(mm)
  • 0.6(2)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(2)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
  • 3.3(2)
  • 3.5(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
0.6・0.9・1・1.2・1.4・1.5・1.6・1.8・2・2.1・2.3・2.5・2.7・3・3.3・3.5・10・12・13・15・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「超硬」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用) モトユキチップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用)モトユキ
3,298税込3,628
1枚
9日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。トラスコ品番244-5167材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃数18枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)1.4適合材サイディング外径(mm)150穴径(mm)20
蒼 パーチクルボード用 SK11蒼 パーチクルボード用SK11
2,098税込2,308
1枚
翌々日出荷
下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。刃数18最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸刃厚(mm)1.5適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
超硬チップソー(金属サイディング用) エスコ超硬チップソー(金属サイディング用)エスコ
8,200税込9,020
1枚
翌日出荷
用途金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)適合材サイディング
ZOIDチップソー パーチ窯業 SK11ZOIDチップソー パーチ窯業SK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
ZOIDチップソー 金属SD SK11ZOIDチップソー 金属SDSK11
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断材質刃先:超硬、台金:鉄
丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディングBOSCH(ボッシュ)
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具での窯業系サイディング材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
黒タフ 窯業サイディング用 SK11黒タフ 窯業サイディング用SK11
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
高硬度特殊超硬チップ採用により高い耐摩耗性で長寿命です。オリジナル刃先形状により、切断時の直進性を高め刃のブレを低減し軽い挽きを実現しました。 薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。
用途窯業サイディングやスレート、石膏ボードなどの切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材サイディング
黒タフ 窯業サイディング用 SK11黒タフ 窯業サイディング用SK11
9,898税込10,888
1枚
翌々日出荷
ダイヤを厳選し、差し込みロー付でロー付強度が高いため脅威の耐久力です。シャープなエッジで切削抵抗が軽く、切断後の材料の欠けが少ないです。
用途窯業サイディングやスレートなどの切断作業。適合材サイディング材質(刃)刃先:超硬ダイヤ
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
オールダイヤモンド 超硬質窯業系サイディング用 アイウッドオールダイヤモンド 超硬質窯業系サイディング用アイウッド
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
プレミアム オールダイヤモンド アイウッドプレミアム オールダイヤモンドアイウッド
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数10材質台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ適合材硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど切断能力(mm)鉄鋼-
オールダイヤモンド10P 侍BLACKオールダイヤモンド10P侍BLACK(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
一流国産メーカーの最高級ダイヤモンドチップ採用 ブラックフッ素コーティング
用途超硬質(窯業系)サイディングボード用刃厚(mm)1.4刃数10適合材超硬質(窯業系)サイディングボードRoHS指令(10物質対応)対応
大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用) アイウッド大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用)アイウッド(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
刃厚(mm)1.5適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
プロ用超硬質窯業系サイディング用チップソー スリートータスプロ用超硬質窯業系サイディング用チップソースリートータス
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドチップ使用。抜群の切れ味持続でコスト軽減。超硬チップの約6倍の硬度を保ち、耐磨耗係数は超硬チップの100倍以上にて硬質材、難削材の切削に最も適しています。
用途硬質窯業系サイディング押出成形セメント板耐火野地板人造大理石スレート樹脂系材料等の切断作業に
サイディングマスター オールマイティ Y'sGODサイディングマスター オールマイティY'sGOD
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から4日以内出荷
万能サインディング用。 窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる! 最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。
穴径(mm)20
床下難切材パーチクルボード用 チップソー チップソージャパン床下難切材パーチクルボード用 チップソーチップソージャパン
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです
用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど厚さ(mm)1.6
超硬バー特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら