カテゴリ

  • 研磨材(20)
    • 軸付ブラシ(15)
    • 手作業ブラシ(4)
    • カップブラシ(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • サンフレックス(9)
  • 永興電機工業(4)
  • バーテック(1)
  • フタバ(FBK)(1)
適合材
  • セラミックス
  • アルミ(158)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(154)
  • チタン・ニッケル(8)
  • 木工(31)
  • 樹脂(13)
  • 石材(2)
  • 貴金属(4)
  • (150)
  • 銅・真鍮(79)
外径(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 15(1)
  • 17(3)
  • 22(3)
  • 70(1)
毛丈(mm)
  • 10(1)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨ブラシ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (エンド型) 永興電機工業ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (エンド型)永興電機工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス形状エンド型毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ベベル) 永興電機工業ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ベベル)永興電機工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1先端径(Φmm)25×7
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) 永興電機工業ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)永興電機工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス形状平型毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (カップ型) 永興電機工業ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (カップ型)永興電機工業
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス形状カップ型毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1
筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入 フタバ(FBK)筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入フタバ(FBK)
389税込428
1本
当日出荷
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)15毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックス真鍮ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)
539税込593
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質真鍮線形状ホイール型適合材各種金属
鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックス鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス
529税込582
1袋(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質鋼線形状ホイール型適合材各種金属
鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
539税込593
1袋(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質鋼線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス鋼線ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス
529税込582
1袋(2本)
8日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質鋼線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ステン線形状ホイール型適合材各種金属
ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(9件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)サンフレックス(6件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(5件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)TRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途ミニチュア精密研磨用ブラシ(チャック用) MINIATURE PRECISION GRIND'S BRUSH <用途> 各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。毛丈(mm)10筒径(Φmm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)30線径(Φmm)0.15適合材各種金属筒長(mm)15
ワイラーパワーブラシ バーテックワイラーパワーブラシバーテック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス
用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離材質ワイヤー(SW)外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5線径(Φmm)0.35トラスコ品番124-9541ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000ねじ径(mm)10適合材各種金属
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら