カテゴリ

  • 研磨材(5)
    • 金属用(3)
絞り込み
ブランド
  • レヂトン(1)
  • エスコ(2)
  • モトユキ(1)
  • 戸田研磨工業(1)
外径(Φmm)
  • 23.8(1)
  • 32(1)
  • 100(1)
穴径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 15(1)
適合材
  • 木工
  • ALC(9)
  • その他(2)
  • アルミ(83)
  • ガラス(13)
  • コンクリート(3)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(226)
  • スレート(2)
  • セラミックス(3)
  • タイル(5)
  • チタン・ニッケル(6)
  • ブロック(3)
  • モルタル(2)
  • レンガ(4)
  • 樹脂(17)
  • 石材(4)
  • 超硬合金(2)
  • (182)
  • 銅・真鍮(41)
粒度・番手
  • 80(1)
厚さ(mm)
  • 0.64(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
0.64・1・1.2・1.6・2
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(1)
C(シリコンカーバイド)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切断砥石 ステンレス」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー ガチメタボックス モトユキグローバルソー ガチメタボックスモトユキ
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などGAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチレヂトン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
多種多様な部材を切断可能!従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材厚さ(mm)1.3
eカッター 戸田研磨工業eカッター戸田研磨工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
予約販売
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
23.8mmカッティング砥石 エスコ23.8mmカッティング砥石エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1セット(36枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に外径(Φmm)23.8直径(Φmm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000主要切断材料金属、木材、プラスチック
32mm カッティング砥石 エスコ32mm カッティング砥石エスコ
1,010税込1,111
1セット(5枚)
翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に外径(Φmm)32適合EA818E-140直径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])35000主要切断材料金属、木材、プラスチック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら