カテゴリ

  • 研磨材(254)
    • 研磨シート(38)
    • 研磨ディスク(112)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(108)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 理研コランダム(4)
  • 光陽社(1)
  • TRUSCO(17)
  • FUJI STAR(三共理化学)(51)
  • ディアー印(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • SK11(24)
  • イチグチ(31)
  • ヤナセ(柳瀬)(30)
  • サンフレックス(30)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
  • KOVAX(コバックス)(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • SHINEX(シャイネックス)(4)
  • 永興電機工業(4)
  • iHelp(4)
  • 道刃物工業(4)
  • ハンディ・クラウン(3)
  • モーター印(3)
粒度・番手
  • 24(3)
  • 40(58)
  • 50(7)
  • 60(109)
  • 80(101)
  • 100(84)
  • 120(124)
  • 150(70)
  • 180(94)
  • 220(3)
  • 240(116)
  • 280(13)
  • 320(100)
  • 400(92)
  • 600(50)
  • 800(10)
  • 1000(19)
  • 1200(3)
  • 1500(5)
  • 3000(5)
適合材
  • 木工
  • その他(4)
  • アルミ(450)
  • ガラス(57)
  • コンクリート(27)
  • ステンレス(557)
  • セラミックス(70)
  • タイル(3)
  • チタン・ニッケル(16)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(137)
  • (2)
  • 石材(51)
  • 石膏ボード(2)
  • 貴金属(14)
  • 超硬合金(6)
  • (398)
  • 銅・真鍮(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(31)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 布」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(10個)
5日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3軸長(mm)35対応材質木工適合用途バリ取り、キズ取り
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(10個)
23日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度600(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35対応材質木工外径(Φmm)10適合用途バリ取り、キズ取り
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(50枚)
翌日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
極メタルH ヤナセ(柳瀬)極メタルHヤナセ(柳瀬)
609税込670
1個
5日以内出荷
研磨布ペーパーの表・裏・側面が使用できます。側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。基盤が小さいので、最後まで使えます。
用途鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。粒度40(#)砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工外径(Φmm)100
HCユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)HCユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
用途塗装はがし、錆落とし穴径(Φmm)22対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ、木工外径(Φmm)125
ファイバーディスク 永興電機工業ファイバーディスク永興電機工業
1,798税込1,978
1パック
3日以内出荷
ナイロン不織布研磨材をディスク形状にしたファイバーディスクです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく効率良く表面研磨ができます。金属、木工等の表面の微調整に適しています。ホルダーはゴム製、過度の彫り込みを防ぎます。画像はイメージです。
用途金属、木工等の表面の微調整最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属、木工等入数10
キャップサンダー (A) 永興電機工業キャップサンダー (A)永興電機工業
3,298税込3,628
1パック
3日以内出荷
研磨布をキャップ状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。一般金属から焼入れ鋼まで様々なワークに適したサンダーです。金型研磨や部品などのバリ取りはもちろん、樹脂や木材の研削まで幅広くご使用いただけます。
用途金型研磨や部品などのバリ取り樹脂や木材の研削砥粒A適合材金型、樹脂、木材入数10
サンドペーパーディスク 永興電機工業サンドペーパーディスク永興電機工業
1,598税込1,758
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
適合材一般鋼材、木材、樹脂入数100
サンドペーパーディスクセット 永興電機工業サンドペーパーディスクセット永興電機工業
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
一般鋼材から木材、樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなディスクです。布を基材とし、裏面は粘着処理が施してあります。セットは各粒度が10枚ずつ、計90枚入ったセットです。画像はイメージです。
区分セット最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材一般鋼材、木材、樹脂入数90
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
659税込725
1個
翌々日出荷
狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3幅(mm)20寸法(mm)15×20×3外径(Φmm)15適合材金属・木工・プラスチック
軸付フラップホイール 60 ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール 60ヤナセ(柳瀬)
769税込846
1個
8日以内出荷
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
スリット軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工外径(mm)50
軸付フラップホイール120 ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール120ヤナセ(柳瀬)
769税込846
1個
11日以内出荷
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック
空研ギペーパーセット(40枚) エスコ空研ギペーパーセット(40枚)エスコ
4,130税込4,543
1セット(1セット)
翌日出荷
Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。収納ケース付。
用途木工生地および塗面の研磨・シーラー、サーフェーサー研磨、金属塗装面研磨に仕様空研ぎ専用セット内容#80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)粒度#80・100・120・150・180・240・320・400基材布(AWT)砥粒シリコンカーバイド研磨対象木工・金属サイズ(mm)228×280入数40枚
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター”マタドール”耐水ペーパーベルスター
3,898税込4,288
1箱(10枚)
翌日出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。トラスコ品番814-6955材質砥材:シリコンカーバイド(C)粒度(#)2500適合材金属、木材、プラスチック、陶器類等RoHS指令(10物質対応)対応
すみっこサンダー木工用 イチグチすみっこサンダー木工用イチグチ
959税込1,055
1個
翌々日出荷
すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。
用途木工加工作業。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ペーパーホイル iHelpペーパーホイルiHelp
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
フェルトホイル iHelpフェルトホイルiHelp
649税込714
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
不織布磨きシート iHelp不織布磨きシートiHelp
179税込197
1枚
当日出荷
砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布寸法(mm)150×230×9質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
やすりホルダー Clover(クロバー)やすりホルダーClover(クロバー)
979税込1,077
1個
当日出荷
握りやすいホルダーで木材の研磨が快適に。紙やすりで木材をキレイに研磨するためのサポートツール
用途無駄のない四面使いまわしが出来ます。適合材粒度#240パッケージサイズ(mm)70×165×44材質カバー:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン、紙やすり:紙、アルミナ砥粒セット内容やすりホルダー(カバー、スポンジ 各1個)、240番の紙やすり(115×140mm) 1枚砥粒アルミナ形状
磨きジスク iHelp磨きジスクiHelp
499税込549
1個
当日出荷
金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。
用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー
リックルベルト タイプS79A 理研コランダムリックルベルト タイプS79A理研コランダム(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10本)
4日以内出荷から8日以内出荷
S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。 自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。 乾式、湿式どちらも使用可能です。 硬い布を使用しております。
用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能寸法(mm)100×915タイプS79A基材合織布適合材ステンレス/木工結合方式F
ミニ フエルトバフ 角 70*8 道刃物工業ミニ フエルトバフ 角 70*8道刃物工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)8穴径(Φmm)10外径(Φmm)70寸法(Φ×mm)大きさ:70×8適合材サイズ(mm)角:70×8
ミニ フエルトバフ 丸 90*8 道刃物工業ミニ フエルトバフ 丸 90*8道刃物工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)8穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)大きさ:90×8適合材サイズ(mm)丸:90×8
ミニ フエルトバフ 白 100*20 道刃物工業ミニ フエルトバフ 白 100*20道刃物工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質羊毛厚さ(mm)20穴径(Φmm)10外径(Φmm)100寸法(Φ×mm)大きさ:100×20適合材サイズ(mm)白:100×20
ミニ フエルトバフ 平 95*15 道刃物工業ミニ フエルトバフ 平 95*15道刃物工業
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般材質獣毛厚さ(mm)15穴径(Φmm)10外径(Φmm)95寸法(Φ×mm)大きさ:95×15適合材サイズ(mm)平:95×15
シュリンク包装 研磨布 理研コランダムシュリンク包装 研磨布理研コランダム
3,898税込4,288
1箱(50枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。寸法(mm)230×280タイプA23適合材金属、木材、ゴム
X-LOCK クリーニングディスク BOSCH(ボッシュ)X-LOCK クリーニングディスクBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])50外径(Φmm)125適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナモノタロウ
1,198税込1,318
1ケース(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク 木工用 モノタロウ研磨ディスク 木工用モノタロウ(14件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mmモノタロウ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50本)
当日出荷
60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用適合材金属、木工、樹脂、塗面全般砥材WAベルト幅(mm)60基材コットン布ベルト長さ(mm)260接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
グローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用 モトユキグローバルソー 多羽根ディスク 多用途研削用モトユキ
4,998税込5,498
1箱(10枚)
翌日出荷から翌々日出荷
アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。 軽快なストロークでラクラク研削。 ムラなくキレイな仕上がり。
用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など最高使用周速度(m/s)68最高使用回転速度(min-1)13000
YFサンダー ヤナセ(柳瀬)YFサンダーヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
23日以内出荷
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。 木工製品の仕上げ研磨に。 サテン仕上げにも最適です。 鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。適合材ステンレス、アルミ、木工穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100幅(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])8000仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1箱(5枚)
23日以内出荷
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途キズ取り、溶接焼け、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク(Wタイプ) ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Wタイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(5枚)ほか
23日以内出荷
弾性があり、加工物に馴染みやすい。 基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがしRoHS指令(10物質対応)対応
B-TOP ヤナセ(柳瀬)B-TOPヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
用途バリ取り、キズ取り適合材鉄、樹脂、木工穴径(Φmm)15砥材アルミナ外径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセットBIGMAN(ビッグマン)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい紙やすりです。
用途ホビー・DIY、木工作業、工作などに便利です。番手#120/#240/#400適合材木工セット内容#120/#240/#400×各6枚(計18枚)サイズ(mm)140 × 75
スーパータック Gソフト KOVAX(コバックス)スーパータック GソフトKOVAX(コバックス)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート 鷲印研磨布 KOVAX(コバックス)研磨布シート 鷲印研磨布KOVAX(コバックス)
5,698税込6,268
1箱(50枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
研磨布シート フレックスクロス KOVAX(コバックス)研磨布シート フレックスクロスKOVAX(コバックス)
16,980税込18,678
1箱(100枚)
7日以内出荷
柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。 指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。 研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。 平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、
用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら