カテゴリ

  • 研磨材(11)
    • ロータリーバー(9)
絞り込み
ブランド
  • 東京オートマック(5)
  • LUKAS(4)
  • ミスターマイスター(2)
形状
形状
逆円錐型(1)
軸径(Φmm)
  • 3(2)
  • 6(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 6(7)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 12.7(1)
  • 16(2)
適合材
  • 木工
  • その他(27)
  • アルミ(73)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(145)
  • セラミックス(4)
  • チタン・ニッケル(11)
  • 樹脂(41)
  • 超硬合金(6)
  • (135)
  • 銅・真鍮(28)
全長(mm)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
刃長(mm)
  • 3(2)
  • 5.5(3)
  • 6(2)
  • 6.3(2)
  • 6.8(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 12.6(1)
  • 12.8(1)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 14(3)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25(2)
3・5.5・6・6.3・6.8・10・12・12.6・12.8・13・13.5・14・16・16.5・17・18・19・20・21・25・刃長(mm)をもっと見る
材質
  • 超硬合金(8)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「超硬バー」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バー (アルミ用) LUKAS超硬バー (アルミ用)LUKAS
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)65刃長(mm)25適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
超硬バー (アルミ用) LUKAS超硬バー (アルミ用)LUKAS
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
超硬バー (アルミ用) LUKAS超硬バー (アルミ用)LUKAS
5,298税込5,828
1本
当日出荷
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)50質量(g)17.8刃長(mm)18適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材刃径(mm)6
超硬バー LUKAS超硬バーLUKAS
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型軸長(mm)40適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
ミスターマイスター超硬ロータリーバー ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバーミスターマイスター
12,980税込14,278
1セット(5本)
7日以内出荷
ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。 一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。 金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。 高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。 CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。 特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。
材質(軸)スチール適合材木工コーティングTiN(チタンコーティング)材質(刃)超硬RoHS指令(10物質対応)対応カット形状ダブルカット
超硬ロータリーバー ミスターマイスター超硬ロータリーバーミスターマイスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。 金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。 チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。 焼き付きなどを防止する効果があります。
適合材木工カット名称ダブルカットRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー FNF-60(木工・アルミ・プラスチック専用) 東京オートマック超硬バー FNF-60(木工・アルミ・プラスチック専用)東京オートマック
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-7562質量(g)20適合材木工・アルミ・プラスチック
超硬バー FNF-40(木工・アルミ・プラスチック専用) 東京オートマック超硬バー FNF-40(木工・アルミ・プラスチック専用)東京オートマック
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)21外径(Φmm)6トラスコ品番852-7561材質超硬質量(g)16適合材木工・アルミ・プラスチック
超硬バー ENF-80(木工・アルミ・プラスチック専用) 東京オートマック超硬バー ENF-80(木工・アルミ・プラスチック専用)東京オートマック
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-7559質量(g)35適合材木工・アルミ・プラスチック
超硬バー DNF-40(木工・アルミ・プラスチック専用) 東京オートマック超硬バー DNF-40(木工・アルミ・プラスチック専用)東京オートマック
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-7558質量(g)18適合材木工・アルミ・プラスチック
超硬バー CNF-40(木工・アルミ・プラスチック専用) 東京オートマック超硬バー CNF-40(木工・アルミ・プラスチック専用)東京オートマック
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
軸径(Φmm)6刃長(mm)21.5外径(Φmm)6トラスコ品番852-7555材質超硬質量(g)17適合材木工・アルミ・プラスチック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら