カテゴリ

  • 研磨材(31)
    • 軸付砥石(25)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(18)
  • サンフレックス(1)
  • SK11(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • イチグチ(5)
形状
形状
円筒型(2)
軸径(Φmm)
  • 6(31)
粒度・番手
  • 40(1)
  • 60(3)
  • 80(8)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 120(4)
  • 150(3)
  • 180(1)
  • 220(2)
  • 240(6)
  • 320(1)
  • 400(6)
  • 600(6)
  • 800(1)
  • 1000(5)
外径(Φmm)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 100(2)
適合材
  • 木工
  • その他(44)
  • アルミ(265)
  • ガラス(81)
  • コンクリート(3)
  • サイディング(1)
  • ステンレス(346)
  • セラミックス(85)
  • タイル(4)
  • チタン・ニッケル(152)
  • 樹脂(84)
  • 石材(34)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(82)
  • (483)
  • 銅・真鍮(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸付砥石 6mm軸」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,460税込4,906
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)17.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7935-19
12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
9,110税込10,021
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×30×70アズワン品番64-7935-18
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
6,500税込7,150
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-17
10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ10x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
6,680税込7,348
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)24適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)10×20×60アズワン品番64-7935-16
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,660税込8,426
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)16.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)8×20×60アズワン品番64-7935-15
16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
9,620税込10,582
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)66.4適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×30×70アズワン品番64-7935-14
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
6,900税込7,590
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)33.8適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-13
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
3,950税込4,345
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7935-12
14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ14x16x54mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)43適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)14×16×54アズワン品番64-7935-11
12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,840税込8,624
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)22適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×10×50アズワン品番64-7935-10
6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x 5x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
3,950税込4,345
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×5×50アズワン品番64-7935-09
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
11,600税込12,760
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)73.85適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65アズワン品番64-7935-08
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,840税込8,624
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)40適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-07
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,320税込4,752
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20.67適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)8×20×60アズワン品番64-7935-06
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)21適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50アズワン品番64-7935-05
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
11,700税込12,870
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)78適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)16×25×65アズワン品番64-7935-04
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
7,840税込8,624
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)45適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-03
6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)20適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)6×16×50アズワン品番64-7935-02
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー長さ(mm)38
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。 オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
599税込659
1本
翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
軸付弾性砥石(UB) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(UB)リューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
スモールジスクサンダー サンフレックススモールジスクサンダーサンフレックス
689税込758
1個
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#100直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材
スリット軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(5個)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。適合材木工、プラスチック主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリライトホイル イチグチポリライトホイルイチグチ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径80×幅25mm)イチグチ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り直径×幅W(mm)80×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000研磨材の構造特殊繊維不織布軸径×軸長(mm)6×40適合材金属、アルミ、銅、木材など
ポリライトホイル (直径60×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径60×幅25mm)イチグチ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径40×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径40×幅25mm)イチグチ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトホイル (直径100×幅25mm) イチグチポリライトホイル (直径100×幅25mm)イチグチ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
細部や曲面の艶出し研磨用ホイル 凸凹の面に良くなじみます。 削らず、磨く表面仕上げです。 ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。 焼けが入りにくいです。 目づまりが生じにくいです。 不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。 木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接、メッキ前のクリーニング アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し 塗装、ラミネート前の肌荒し シール材のクリーニング 金属小物の微少なバリ取り 木材のケバ取り直径×幅W(mm)100×25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000仕様乾式研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)6×40適合材金属、アルミ、銅、木材などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
8mm 6mm変換特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら