カテゴリ

  • 研磨材(11)
    • 切断機用カッター(チップソー)(8)
    • 切断砥石(3)
絞り込み
ブランド
  • Y'sGOD(2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • SK11(4)
  • モトユキ(1)
  • サンフレックス(3)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 125(5)
  • 147(1)
  • 150(4)
  • 165(4)
  • 180(1)
  • 190(2)
  • 216(1)
  • 260(1)
穴径(Φmm)
  • 1.7(1)
  • 2.34(3)
  • 20(7)
  • 25.4(1)
適合材
  • 樹脂
  • ALC(1)
  • その他(1)
  • アルミ(8)
  • サイディング(10)
  • ステンレス(3)
  • 木工(21)
  • 石膏ボード(6)
  • (11)
  • 銅・真鍮(4)
刃厚(mm)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
刃数
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 36(2)
  • 40(4)
  • 42(1)
  • 46(1)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 52(2)
  • 56(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(2)
32・34・36・40・42・46・48・50・52・56・60・70・80
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸鋸刃」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
五充拳 豹 板金・軽天用 Y'sGOD五充拳 豹 板金・軽天用Y'sGOD
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジ採用!!2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他穴径(mm)20
ZOIDチップソー PC SK11ZOIDチップソー PCSK11
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1
リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキリノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズモトユキ
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業タイプ交互刃
MULTIチップソースライド SK11MULTIチップソースライドSK11(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
MULTIチップソー SK11MULTIチップソーSK11(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
MULTIチップソー SK11MULTIチップソーSK11
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
超硬丸鋸刃 PROXXON(プロクソン)超硬丸鋸刃PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
用途鉄、F.R.P、カーボングラス適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151切断能力奥行45mmまで
丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚 サンフレックス丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚サンフレックス
599税込659
1本
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34穴径(Φmm)1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚 サンフレックス丸鋸刃 Φ19mm×0.1mm厚サンフレックス
599税込659
1本
22日以内出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)19厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚 サンフレックス丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚サンフレックス
629税込692
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.1外径(Φmm)16許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら