カテゴリ

  • 研磨材(14)
    • フェルトバフ(5)
    • フェルトディスク(1)
    • 研磨ディスク(3)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • サンフレックス(3)
  • RELIEF(1)
  • 三和研磨工業(2)
  • 日本特殊研砥(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • iHelp(1)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 75(1)
  • 100(5)
適合材
  • 石材
  • その他(1)
  • アルミ(461)
  • ガラス(98)
  • ステンレス(484)
  • セラミックス(101)
  • チタン・ニッケル(59)
  • 木工(55)
  • 樹脂(333)
  • 貝殻(4)
  • 貴金属(65)
  • 超硬合金(63)
  • (445)
  • 銅・真鍮(205)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 バフ」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXディスク キズ消し用荒目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用荒目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度荒目240タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用中目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用中目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度中目400タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用細目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用細目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
ネルディスク ヤナセ(柳瀬)ネルディスクヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
ホビールーター用磨きセット iHelpホビールーター用磨きセットiHelp
669税込736
1パック(8個)
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しにセット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
六角軸付フェルトバフ BIGMAN(ビッグマン)六角軸付フェルトバフBIGMAN(ビッグマン)
709税込780
1個
当日出荷
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒材質羊毛(ウール)軸径(Φmm)6.35対応材質金属・石材・樹脂六角軸シャンク
フレキシブルパットSF 三和研磨工業フレキシブルパットSF三和研磨工業
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)加工乾式
ダイヤセラミカ 三和研磨工業ダイヤセラミカ三和研磨工業
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から14日以内出荷
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:専用パット加工湿式
ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)ツヤ出しフェルトバフセットヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
739税込813
1箱(7本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型 サンフレックス軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型サンフレックス
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。軸径(Φmm)3長さ(mm)15仕様研磨剤含浸材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)30厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸 サンフレックス研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸サンフレックス
399税込439
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。軸径(Φmm)3外径(mm)20厚さ(mm)3材質ゴム砥石粒度#400砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
フェルトバフ 純毛 RELIEFフェルトバフ 純毛RELIEF
799税込879
1セット(2枚)
当日出荷
汚れ取り・拭き取りに!研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。基材純毛タイプ乾式用サイズ(mm)240×93種別クランプ式寸法(mm)240×93適合材金属、木材、樹脂、石材など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら