カテゴリ

  • 研磨材(76)
    • 研磨シート(4)
    • 研磨粒・砂・ペースト(4)
    • 研磨ディスク(2)
    • 軸付砥石(11)
    • 固形研磨剤(1)
    • 砥石(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • サンフレックス(3)
  • 理研コランダム(1)
  • SK11(8)
  • TRUSCO(10)
  • リューター(日本精密機械工作)(9)
  • HONGIA(7)
  • ツボサン(4)
  • クロダブラシ(4)
  • ミニター(3)
  • ビアックス(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • リューター(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • クレトイシ(1)
  • サンタイガー(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
適合材
  • 超硬合金
  • ALC(18)
  • その他(36)
  • アルミ(1,469)
  • ガラス(200)
  • コンクリート(53)
  • サイディング(38)
  • ステンレス(1,540)
  • セラミックス(231)
  • タイル(22)
  • チタン・ニッケル(28)
  • レンガ(13)
  • 木工(540)
  • 樹脂(475)
  • 石材(204)
  • 石膏ボード(11)
  • 貝殻(14)
  • 貴金属(108)
  • (1,419)
  • 銅・真鍮(485)
粒度・番手
  • 60(6)
  • 80(6)
  • 100(13)
  • 120(18)
  • 130(2)
  • 140(13)
  • 150(8)
  • 170(7)
  • 180(6)
  • 200(5)
  • 220(5)
  • 230(2)
  • 240(2)
  • 320(8)
  • 400(13)
  • 600(9)
  • 800(5)
  • 1000(8)
  • 1500(2)
  • 3000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属 研磨」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
999税込1,099
1本
翌々日出荷
Kタイプ14°テーパー形で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途材質超微粒子超硬合金全長48刃径6刃長18シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼などカット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
579税込637
1本
翌々日出荷
Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼などカット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカットビアックス
579税込637
1本
翌々日出荷
Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途材質超微粒子超硬合金全長37刃径3刃長7シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼などカット名称スパイラルカット
ダイヤモンドヤスリ ツボサンダイヤモンドヤスリツボサン
4,098税込4,508
1本
当日出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番253-2877形状幅(mm)11粒度150(#)厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)50適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
ホイール型シリコンゴム砥石 リューターホイール型シリコンゴム砥石リューター
1,698税込1,868
1袋(10枚)
翌々日出荷
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用。トラスコ品番128-2442軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)320高さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒シリコンGC適合材非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用外径(mm)22
セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用)リューター
2,998税込3,298
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
ハンドラッパー 三角 ツボサンハンドラッパー 三角ツボサン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45形状三角幅(mm)12全長(mm)175適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
グラインディング用ジルコニアベルト リューター(日本精密機械工作)グラインディング用ジルコニアベルトリューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1セット(2本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
グラインディングサンダーL-JB用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途幅(mm)10砥材Z(ジルコニア)周長(mm)330適合材一般金属や合金鋼など
グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)グラインダー砥石BIGMAN(ビッグマン)
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
グラインダー砥石。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。仕様統合剤:V粒度#36厚さ(mm)19砥材GC質量(g)1021穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など最高使用周速度(m/s)33
ダイヤモンドプレートS SK11ダイヤモンドプレートSSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。
用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。プレート寸法(mm)23×59×5適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
精密ダイヤモンドヤスリセット 5本組 PROMOTE(プロモート)精密ダイヤモンドヤスリセット 5本組PROMOTE(プロモート)
889税込978
1セット
当日出荷
ダイヤモンドパウダーを電着させているので目詰まりしにくく鋼付刃物や難削材でも加工が出来ます。
用途工作や細工、ガラス加工などに セラミック、超硬金属などに形状丸・四角・三角・半丸・平全長(mm)140適合材ガラス、セラミック、超硬金属
両頭グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)両頭グラインダー砥石BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
卓上グラインダー用研削砥石。
用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。穴径(Φmm)12.7適合工具卓上グラインダー形状1型
リコディスクRCDSP 理研コランダムリコディスクRCDSP理研コランダム
9,998税込10,998
1箱(10枚)
4日以内出荷
セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。 研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。 長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。
用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能タイプRCDSP最高回転数(min-1[r.p.m])13600
軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)リューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(62本)
3日以内出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)リューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1セット(72本)
3日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数72本入適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
ハンドラッパー 半丸型 ツボサンハンドラッパー 半丸型ツボサン
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等長さ(mm)175形状半丸砥石寸法(mm)45×12×4.6
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
ペン型ダイヤシャープナーG E-Valueペン型ダイヤシャープナーGE-Value
889税込978
1本
当日出荷
焼入金属、超硬素材・セラミックなど硬い素材にも対応します。1丁4役(平・半丸・先細・V溝)のシャープナーです。収納・携帯に便利なペン型グリップです。 表面にはチタンコーティングメッキを施しており、ダイヤモンド粒子の保持力をアップしました。
用途ペン型シャープナー。粒度400相当適合材焼入金属、超硬素材・セラミックなど材質地金:刃物鋼表面処理ダイヤモンド粒子コーティング材質(ハンドル)アルミニウム断面タイプ平面・曲面・V溝
セフティポリッシュ B目立用 SK11セフティポリッシュ B目立用SK11
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D
セフティポリッシュ B SK11セフティポリッシュ BSK11
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
万能ダイヤモンドシャープナー SK11万能ダイヤモンドシャープナーSK11
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。 1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。
用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等全長(mm)250寸法(mm)ダイヤモンド部:150
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
レジンダイヤコーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤコーン(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
149,800税込164,780
1箱(10個)
29日以内出荷
炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。
回転数(適正)ダイヤルG適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム砥石お試しキット ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石お試しキットヤナセ(柳瀬)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型サイズ(mm)3mm軸RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド研磨シート リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンド研磨シートリューター(日本精密機械工作)
5,598税込6,158特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
ダイヤモンドペースト リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドペーストリューター(日本精密機械工作)
8,998税込9,898
1本(5g)
6日以内出荷
超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。
付属品専用希釈液(30mL) ×1本
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
精密加工用軸付砥石 リューター(日本精密機械工作)精密加工用軸付砥石リューター(日本精密機械工作)
4,498税込4,948
1パック(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属用の中仕上げ用粒度#150適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)結合度P
ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
ダイヤ角シート TRUSCOダイヤ角シートTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm) TRUSCOダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)TRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷
シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150 ミニターミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150ミニター
9,598税込10,558
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)150穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100 ミニターミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100ミニター
7,498税込8,248
1袋(10枚)
翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着 ミニターミニモ メタルベースダイヤモンドディスク 電着ミニター
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。 砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)GC材サンフレックス(2件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。粒度#60軸径(Φmm)6.35砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
研磨研削用ダイヤモンドベルト ノートン(サンゴバン)研磨研削用ダイヤモンドベルトノートン(サンゴバン)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ダイヤモンド砥粒長さ(mm)520幅(mm)20質量(g)20
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠディスコ
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から6日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質超硬合金タイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら