カテゴリ

  • 研磨材(22)
    • 研磨粒・砂・ペースト(1)
    • 研磨ディスク(2)
    • 軸付砥石(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 理研コランダム(1)
  • TRUSCO(2)
  • クロダブラシ(4)
  • ツボサン(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • 永興電機工業(2)
  • リューター(2)
  • RELIEF(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • SK11(1)
適合材
  • 超硬合金
  • その他(10)
  • アルミ(707)
  • ガラス(47)
  • コンクリート(9)
  • ステンレス(719)
  • セラミックス(102)
  • タイル(7)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 木工(349)
  • 樹脂(249)
  • 石材(55)
  • 石膏ボード(1)
  • 貝殻(2)
  • 貴金属(55)
  • (512)
  • 銅・真鍮(181)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 180(5)
  • 220(2)
  • 240(2)
  • 320(6)
  • 400(6)
  • 500(2)
  • 600(5)
  • 800(5)
  • 1000(5)
  • 1200(1)
  • 3000(1)
  • 8000(1)
  • 14000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属研磨」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼結ダイヤモンドハンドラッパー 永興電機工業焼結ダイヤモンドハンドラッパー永興電機工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
焼結ダイヤモンドブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。
用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品入数1
CBNハンドラッパー 永興電機工業CBNハンドラッパー永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
CBNブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。
用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品入数1
ホイール型シリコンゴム砥石 リューターホイール型シリコンゴム砥石リューター
1,698税込1,868
1袋(10枚)
翌々日出荷
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用。トラスコ品番128-2442軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)320高さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒シリコンGC適合材非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用外径(mm)22
セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューターセラミックアングル砥石(金属研磨用)リューター
2,998税込3,298
1袋(5本)
翌々日出荷
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
ハンドラッパー 三角 ツボサンハンドラッパー 三角ツボサン
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45形状三角幅(mm)12全長(mm)175適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ダイヤモンドプレートS SK11ダイヤモンドプレートSSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。
用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。プレート寸法(mm)23×59×5適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
リコディスクRCDSP 理研コランダムリコディスクRCDSP理研コランダム
9,998税込10,998
1箱(10枚)
4日以内出荷
セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。 研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。 長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。
用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能タイプRCDSP最高回転数(min-1[r.p.m])13600
軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)リューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(62本)
3日以内出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
ハンドラッパー 半丸型 ツボサンハンドラッパー 半丸型ツボサン
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等長さ(mm)175形状半丸砥石寸法(mm)45×12×4.6
レジンダイヤコーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤコーン(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
149,800税込164,780
1箱(10個)
29日以内出荷
炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。
回転数(適正)ダイヤルG適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム砥石お試しキット ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石お試しキットヤナセ(柳瀬)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型サイズ(mm)3mm軸RoHS指令(10物質対応)対応
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(10本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
研磨研削用ダイヤモンドベルト ノートン(サンゴバン)研磨研削用ダイヤモンドベルトノートン(サンゴバン)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ダイヤモンド砥粒長さ(mm)520幅(mm)20質量(g)20
六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF六角軸 ダイヤモンド砥石RELIEF(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
ハンドラッパー ツボサンハンドラッパーツボサン(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等全長(mm)175砥石寸法(mm)45×12×5
ダイヤモンドスプレー TRUSCOダイヤモンドスプレーTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(40mL)
当日出荷
ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
ダイヤトップ TRUSCOダイヤトップTRUSCO
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
ダイヤ砥粒入ホイル型 クロダブラシダイヤ砥粒入ホイル型クロダブラシ
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
対応材質超硬合金やセラミックス、難削材、耐熱金属の微細バリ取り、サビ除去、仕上げ研磨
ダイヤ砥粒入ベベル型 クロダブラシダイヤ砥粒入ベベル型クロダブラシ
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
対応材質超硬合金やセラミックス、難削材、耐熱金属の微細バリ取り、サビ除去、仕上げ研磨
ダイヤ砥粒入カップ型 クロダブラシダイヤ砥粒入カップ型クロダブラシ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
対応材質超硬合金やセラミックス、難削材、耐熱金属の微細バリ取り、サビ除去、仕上げ研磨
ダイヤ砥粒入エンド型 クロダブラシダイヤ砥粒入エンド型クロダブラシ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
対応材質超硬合金やセラミックス、難削材、耐熱金属の微細バリ取り、サビ除去、仕上げ研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら