カテゴリ

  • 研磨材(28)
    • フェルトバフ(3)
    • 布バフ(24)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 有明鍍研材工業(4)
  • サンフレックス(14)
  • SK11(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • TRUSCO(1)
  • クロダブラシ(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 50(6)
  • 75(8)
  • 100(15)
  • 125(4)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 250(5)
  • 300(4)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • 3(2)
  • 6(5)
  • 9.53(4)
  • 10(1)
  • 12.7(14)
  • 15(2)
  • 15.88(5)
  • 16(2)
  • 19.05(5)
  • 25.4(4)
  • 穴径(Φmm)をもっと見る
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6~10(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • その他(1)
  • アルミ(37)
  • ガラス(7)
  • ステンレス(35)
  • セラミックス(13)
  • 木工(18)
  • 樹脂(19)
  • 貴金属(10)
  • 銅・真鍮(12)
  • 綿・布(17)
  • 120(1)
  • 180(3)
  • 240(1)
  • 320(4)
  • 400(2)
  • 600(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「布バフ」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フェルトバフ ヤナセ(柳瀬)フェルトバフヤナセ(柳瀬)
779税込857
1個
予約販売
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。幅(mm)15砥材羊毛穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス等、金属
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。適合材鉄・ステンレス仕様青棒K-1目の粗さ仕上目
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
789税込868
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。適合材鉄・ステンレス仕様プリンスライム目の粗さ中目
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
799税込879
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。適合材鉄・ステンレス仕様サイザー46目の粗さ荒目
堅バフ SK11堅バフSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属の中みがき用。対応機種電気ドリル
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
13日以内出荷から22日以内出荷
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。厚さ(mm)7材質古綿生地を特殊に組合せたもの適合材各種金属、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルサンダーバフ サンフレックスベベルサンダーバフサンフレックス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。外径(mm)100穴径(mm)16(15)材質不織布適合材各種金属、木材
テツバフ 75Φ サンフレックステツバフ 75Φサンフレックス
979税込1,077
1枚
5日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。外径(mm)75穴径(mm)12.7厚さ(mm)18材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
サンダーバフΦ25 サンフレックスサンダーバフΦ25サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフΦ20 サンフレックスサンダーバフΦ20サンフレックス
539税込593
1枚
当日出荷から16日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックスサンダーバフ(ウェーブタイプ)サンフレックス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。穴径(mm)12.7厚さ(mm)25材質不織布粒度#320相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
グレーバフ Φ25 サンフレックスグレーバフ Φ25サンフレックス
379税込417
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)25粒度#400材質不織布許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類
グレーバフ Φ20 サンフレックスグレーバフ Φ20サンフレックス
299税込329
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)20粒度#400材質不織布許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類
CPジスク サンフレックスCPジスクサンフレックス
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。穴径(Φmm)15粒度#180相当材質不織布外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
100Φ仕上バフセット サンフレックス100Φ仕上バフセットサンフレックス
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。適合材各種金属セット内容No.4410、No.4002、No.4441外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
869税込956
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
テツバフ サンフレックステツバフサンフレックス
969税込1,066
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
サイザルバフ サンフレックスサイザルバフサンフレックス(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質サイザル麻許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
539税込593
1個
6日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
堅バフ サンフレックス堅バフサンフレックス(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
布バフ モノタロウ布バフモノタロウ(62件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業キャラコ仕上げバフ有明鍍研材工業(5件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)3~4材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
サイザルディスク(中仕上げ用) TRUSCOサイザルディスク(中仕上げ用)TRUSCO
7,698税込8,468
1箱(5枚)
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)外径(Φmm)100厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途金属・貴金属のツヤ出し用鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください軸径×軸長(mm)6×47最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル
スリットポリッシャー クロダブラシスリットポリッシャークロダブラシ
589税込648
1本
4日以内出荷
対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げ
布バフ特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら