カテゴリ

  • 研磨材(18)
    • 研磨ディスク(1)
    • 研磨シート(1)
    • フレキシブル砥石(2)
    • フェルトディスク(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンフレックス(1)
  • オカスギ(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • イチグチ(2)
  • 光陽社(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • 日本特殊研砥(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • レヂトン(1)
  • 戸田研磨工業(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
適合材
  • 銅・真鍮
  • その他(9)
  • アルミ(44)
  • ガラス(168)
  • コンクリート(10)
  • ステンレス(61)
  • セラミックス(89)
  • タイル(18)
  • チタン・ニッケル(8)
  • レンガ(2)
  • 木工(31)
  • 樹脂(37)
  • (11)
  • 石材(91)
  • 石膏ボード(1)
  • 貴金属(6)
  • 超硬合金(37)
  • (56)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 46(4)
  • 60(3)
  • 80(11)
  • 120(7)
  • 120~180(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 220(5)
  • 240(1)
  • 320(2)
  • 320~400(1)
  • 360(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1200~1500(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガラス研磨」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)リューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(62本)
3日以内出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
ステラブロックセット オカスギステラブロックセットオカスギ
5,698税込6,268
1組(3個)
当日出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。粒度#80・#120・#220研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチックセット内容ステラブロック(SB-#80・120・220)寸法(mm)80×50×10
ステラブロック セット オカスギステラブロック セットオカスギ
3,898税込4,288
1組(3個)
当日出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック寸法(mm)50×25×10
ステラブロック オカスギステラブロックオカスギ
3,798税込4,178
1組(3個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
ステラジスクハード オカスギステラジスクハードオカスギ
15,980税込17,578
1組(5枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。
用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
シースルーヂスク レヂトンシースルーヂスクレヂトン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ外径×穴径(Φmm)100×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アルタオクトロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
マジックタッチフェルトバフ サンフレックスマジックタッチフェルトバフサンフレックス(11件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等適正回転数(min-1)900~2000
BSネジタルフェルトホイル(六角軸) イチグチBSネジタルフェルトホイル(六角軸)イチグチ
799税込879
1本
当日出荷
対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ソフトタッチ スポンジ研磨パッド ノートン(サンゴバン)ソフトタッチ スポンジ研磨パッドノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。 ●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。 ●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。 ●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。 ●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。 ●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。 金属、アルミのヘアライン加工など。 金属のサビや汚れの除去。 金属、FRP、プラスチックの下地処理。 塗装、樹脂面剥がし。 陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。質量(g)20
eカッター 戸田研磨工業eカッター戸田研磨工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
予約販売
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約2穴径(Φmm)15粒度P80砥材C使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
カッタネット 光陽社カッタネット光陽社(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10枚)
当日出荷
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
スキルネットSN ストレート形 日本レヂボンスキルネットSN ストレート形日本レヂボン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷
高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)
2,498税込2,748
1箱(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。 目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。
用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。粒度80砥材A(アルミナ)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
BSネジタルフェルトホイル イチグチBSネジタルフェルトホイルイチグチ
3,398税込3,738
1箱(5個)
翌々日出荷
軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000軸径(Φmm)6.3適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら