カテゴリ

  • 研磨材(511)
    • 研磨シート(30)
    • 研磨粒・砂・ペースト(8)
    • 研磨ディスク(11)
    • 軸付砥石(44)
    • 固形研磨剤(19)
    • 砥石(6)
    • フラップホイール(26)
    • フェルトバフ(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 日本磨料工業(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(13)
  • サンフレックス(87)
  • アサヒペン(5)
  • SK11(62)
  • FUJI STAR(三共理化学)(10)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(32)
  • TRUSCO(30)
  • リューター(日本精密機械工作)(28)
  • ツボサン(17)
  • 永興電機工業(17)
  • NTカッター(15)
  • イチグチ(14)
  • ミニター(14)
  • バローべ(11)
  • 光陽社(10)
  • レヂトン(10)
  • エスコ(8)
適合材
  • 銅・真鍮
  • ALC(18)
  • その他(67)
  • アルミ(1,511)
  • ガラス(223)
  • コンクリート(54)
  • サイディング(39)
  • ステンレス(1,610)
  • セラミックス(260)
  • タイル(22)
  • チタン・ニッケル(31)
  • レンガ(13)
  • 木工(551)
  • 樹脂(535)
  • 石材(215)
  • 石膏ボード(11)
  • 貝殻(14)
  • 貴金属(143)
  • 超硬合金(92)
  • (1,495)
粒度・番手
  • 0(12)
  • 2(12)
  • 4(12)
  • 36(11)
  • 46(16)
  • 60(56)
  • 80(67)
  • 100(27)
  • 120(69)
  • 150(21)
  • 180(48)
  • 220(40)
  • 240(30)
  • 320(55)
  • 400(31)
  • 500(32)
  • 600(25)
  • 800(18)
  • 1000(37)
  • 3000(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属 研磨」の検索結果

511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ディスク 中抜きタイプ 日本研紙研磨ディスク 中抜きタイプ日本研紙
1,598税込1,758
1パック(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。中抜きタイプは取付け穴周囲に砥材がないので、取付時ナットのゆるみが有りません。重研削用ハードタイプです。
用途石材や金属の一般研磨作業に。塗面ぼ剥離・錆取り・バリ取りなどの研磨作業に。形状円形/中抜きタイプ砥材CC外径×穴径(Φmm)125×15.9基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)5適合材石材、金属
両刃ヤスリ SK11両刃ヤスリSK11
999税込1,099
1本
当日出荷
鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。適合材鋸刃・金属・プラスチック
両刃ヤスリ 木柄付き SK11両刃ヤスリ 木柄付きSK11
1,098税込1,208
1本
当日出荷
鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック
ディスポクロス ツヤ出し用 SK11ディスポクロス ツヤ出し用SK11
579税込637
1セット(20枚)
当日出荷
使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。研磨材を含有していない、ツヤ出し用クロスです。ワックスを含有し、使用後にツヤを出します。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)のツヤ出し専用クロス。仕様主な含有物:ワックス材質クロス:綿布寸法(mm)約60×40入数(枚)20適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
ディスポクロス 金属用 SK11ディスポクロス 金属用SK11
579税込637
1セット(20枚)
当日出荷
使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。金属素材の、細かな研磨作業に最適です。研磨材粒度は、#10000相当です。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途金属(ステンレス・アルミ・胴等)の汚れ落とし、小さなキズの除去、ツヤ出し。仕様主な含有物:超微粒子研磨剤・ワックス材質クロス:綿布寸法(mm)約60×40入数(枚)20仕上がり相当番手#10000適合材金属(ステンレス・アルミ・胴等)
ヒネリカップブラシ 東安ヒネリカップブラシ東安
3,198税込3,518
1袋(2本)
3日以内出荷
電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
ヒネリカップブラシ 東安ヒネリカップブラシ東安
3,198税込3,518
1袋(3本)
3日以内出荷
電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチールねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
コンビブラシ真鍮 5本入 SK11コンビブラシ真鍮 5本入SK11(2件のレビュー)
759税込835
1セット(5本)
当日出荷
狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
用途真鍮・銅の磨きだし。材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC全長(mm)180タイプコンビブラシ適合材銅・真鍮入数5本
耐熱繊維ブラシ (平型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (平型)永興電機工業
5,998税込6,598
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状平型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5
耐熱繊維ブラシ (エンド型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (エンド型)永興電機工業
5,798税込6,378
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状エンド型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5
耐熱繊維ブラシ (ベベル) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (ベベル)永興電機工業
7,198税込7,918
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5先端径(Φmm)25×7
耐熱繊維ブラシ (カップ型) 永興電機工業耐熱繊維ブラシ (カップ型)永興電機工業
6,398税込7,038
1パック
3日以内出荷
耐熱性繊維で、反発と腰が強く耐摩耗性に優れています。化学繊維の弱点である熱を克服。溶融点430℃、使用限界250℃で、耐薬品性にも優れています。静電気の発生や、汚れが付着しにくい特性があります。画像はイメージです。
用途金属付着物の除去や高温部(ヒーター等)の汚れ除去に適しています主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス形状カップ型毛材アラミド適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック・セラミックス入数5
超硬カッター (アルミカット) 永興電機工業超硬カッター (アルミカット)永興電機工業
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に軸径(Φmm)6適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属カット名称アルミカット入数1
超硬カッター (アルミカット) 永興電機工業超硬カッター (アルミカット)永興電機工業
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属カット名称アルミカット入数1
真鍮ブラシ (ベベル) 永興電機工業真鍮ブラシ (ベベル)永興電機工業
9,998税込10,998
1パック
9日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数10先端径(Φmm)25×7
真鍮ブラシ (アザミ型) 永興電機工業真鍮ブラシ (アザミ型)永興電機工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状アザミ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数1
真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業真鍮ブラシ (平型)永興電機工業
6,798税込7,478
1パック
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数10
真鍮ブラシ (筆型) 永興電機工業真鍮ブラシ (筆型)永興電機工業
1,998税込2,198
1パック
3日以内出荷から7日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2
真鍮ブラシ (平型) 永興電機工業真鍮ブラシ (平型)永興電機工業
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状平型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
真鍮ブラシ (カップ型) 永興電機工業真鍮ブラシ (カップ型)永興電機工業
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状カップ型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
真鍮ブラシ (エンド型) 永興電機工業真鍮ブラシ (エンド型)永興電機工業
2,798税込3,078
1パック
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り形状エンド型毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材
真鍮ブラシ (平型) [特厚] 永興電機工業真鍮ブラシ (平型) [特厚]永興電機工業
4,598税込5,058
1パック
3日以内出荷
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)3形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数2先端径(Φmm)22×6
グラスファイバーレジ砥石ディスク 永興電機工業グラスファイバーレジ砥石ディスク永興電機工業
3,098税込3,408
1パック
3日以内出荷
グラスファイバー入りのレジ砥石ディスクは金属、プラスチック用の切断砥石です。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着してご使用ください。
用途鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.の切断最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ先端厚さ(mm)0.9適合材鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.入数5先端径(Φmm)38
C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (筆型)永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし溶接処理前後のクリーニング等ねじ穴のクリーニング軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品入数1
スチールカッター 永興電機工業スチールカッター永興電機工業
3,298税込3,628
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
アルミ、真鍮等の柔らかい金属から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34
エンドレス研磨ベルト SB11用 HiKOKI(旧:日立工機)エンドレス研磨ベルト SB11用HiKOKI(旧:日立工機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法(mm)110×620
速攻切断キレモノ 富士速攻切断キレモノ富士
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。
用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。トラスコ品番598-1388粒度46(#)砥材SG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
固形研磨剤 青棒 ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
当日出荷
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
659税込725
1個
当日出荷
狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3幅(mm)20寸法(mm)15×20×3外径(Φmm)15適合材金属・木工・プラスチック
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
インパクト用ユニロンホイール ヤナセ(柳瀬)インパクト用ユニロンホイールヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷から21日以内出荷
ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材ナイロン適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品外径(mm)80
ドラム替えペーパー ヤナセ(柳瀬)ドラム替えペーパーヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
10日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。幅(mm)20粒度120砥材アルミナ適合材金属・木工・プラスチック内径(mm)10
カップブラシ ヤナセ(柳瀬)カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)10ねじ径M10外径(Φmm)75毛材ステンレス適合材鉄・一般金属・ステンレス
空研ギペーパーセット(40枚) エスコ空研ギペーパーセット(40枚)エスコ
4,130税込4,543
1セット(1セット)
翌日出荷
Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。収納ケース付。
用途木工生地および塗面の研磨・シーラー、サーフェーサー研磨、金属塗装面研磨に仕様空研ぎ専用セット内容#80・100・120・150・180・240・320・400(各5枚入)粒度#80・100・120・150・180・240・320・400基材布(AWT)砥粒シリコンカーバイド研磨対象木工・金属サイズ(mm)228×280入数40枚
軸付フェルトバフ(酸化クロム) エスコ軸付フェルトバフ(酸化クロム)エスコ
1,050税込1,155
1本(1本)
翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
軸付フェルトバフ(アルミナ) エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ)エスコ
950税込1,045
1本(1本)
翌日出荷から8日以内出荷
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
耐水ペーパーセット(55枚) エスコ耐水ペーパーセット(55枚)エスコ
5,570税込6,127
1セット(1セット)
翌日出荷
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に仕様水研ぎ・空研ぎ兼用セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500基材木材パルプ、セルロース砥粒C(炭化ケイ素)研磨対象金属・プラスチックサイズ(mm)230×280入数55枚
ウエット&ドライペーパー(100枚) エスコウエット&ドライペーパー(100枚)エスコ
10,300税込11,330
1箱(100枚)
翌日出荷
水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。
粒度#80基材ラテックス系紙砥粒炭化ケイ素研磨対象金属サイズ(mm)230×280
ウエット&ドライペーパー(5枚) エスコウエット&ドライペーパー(5枚)エスコ
565税込622
1袋(5枚)
翌日出荷
水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。
粒度#80基材ラテックス系紙砥粒炭化ケイ素研磨対象金属サイズ(mm)230×280
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら