カテゴリ

  • 研磨材(11)
    • ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(1)
絞り込み
ブランド
  • TENRYU(天龍製鋸)(10)
  • ミヤナガ(1)
適合材
  • ALC
  • アルミ(5)
  • ガラス(21)
  • コンクリート(27)
  • サイディング(5)
  • ステンレス(6)
  • スレート(6)
  • セラミックス(16)
  • タイル(19)
  • ブロック(15)
  • モルタル(13)
  • レンガ(20)
  • 樹脂(28)
  • (14)
  • 石材(60)
  • 超硬合金(6)
  • (6)
  • 銅・真鍮(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大理石 研磨」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッタ金龍205 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍205TENRYU(天龍製鋸)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ青龍205 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍205TENRYU(天龍製鋸)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ金龍180 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍180TENRYU(天龍製鋸)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ青龍180 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍180TENRYU(天龍製鋸)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ金龍155 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍155TENRYU(天龍製鋸)
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ青龍155 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍155TENRYU(天龍製鋸)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)155内径(Φmm)25.4刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍125TENRYU(天龍製鋸)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)450ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ青龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍125TENRYU(天龍製鋸)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)350ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍105TENRYU(天龍製鋸)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍105TENRYU(天龍製鋸)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら