カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • 樹脂ホース(2)
    • エアーホース(7)
さらに商品を絞り込む
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • エスコ(7)
  • 8(49)
  • 9(7)
  • 10
  • 12.5(17)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 26(3)
  • 36.5(3)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • 6.3(1)
  • 6.5(8)
  • 7(1)
  • 色
    グリーン(4)
  • 色
    ブルー(2)
  • 色
    レッド(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(7)
  • 1.5(7)
  • 1.5(1)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 空気(6)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(3)
  • 気密性(2)
  • 滑り性(3)
  • 耐キンク(1)
  • 耐水(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「エアーホース 5mm」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
6.5mmx30m ウレタンエアーホース エスコ6.5mmx30m ウレタンエアーホースエスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
使用圧力(MPa)1.5
6.5mmx20m ウレタンエアーホース エスコ6.5mmx20m ウレタンエアーホースエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
全長(m)20使用圧力(MPa)1.5内径×外径(Φmm)6.5×10外径(Φmm)10材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
6.5mmx10m ウレタンエアーホース エスコ6.5mmx10m ウレタンエアーホースエスコ(1件のレビュー)
5,170税込5,687
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.5
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,160税込2,376
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら