カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • エアーホース(8)
    • 樹脂ホース(1)
    • ブレードホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • 十川産業(1)
  • エスコ(3)
  • マッハ(2)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • フジマック(1)
  • 天寿(1)
  • 10
  • 11(8)
  • 13.5(4)
  • 15(5)
  • 18(4)
  • 22(4)
  • 26(5)
  • 33(4)
  • 41(4)
  • 48(4)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • 6(8)
  • 6.0(2)
  • 色
    イエロー(1)
  • 色
    グリーン(1)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    パープル(1)
  • 色
    ピンク(2)
  • 色
    ブラック(2)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 30(6)
  • 圧縮空気(1)
  • 空気(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
  • 柔軟(5)
  • 滑り性(5)
  • 耐キンク(1)
  • 耐圧(4)
  • 3(3)
  • 4(1)

「エアーホース 6mm」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付マッハ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ <br />高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!<br />引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。<br />折り畳み式ハンドルを採用<br />寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。<br />ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック質量(g)6500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付マッハ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ<br />回転台付き <br />高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!<br />引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。<br />折り畳み式ハンドルを採用<br />寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。<br />ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック質量(g)7500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
あんたが職人高圧用エアーホース 天寿あんたが職人高圧用エアーホース天寿(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく、滑り性抜群!<br />各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。パープル内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10特性柔軟、滑り性
高圧ホース(ストッパーカップリング付) TRUSCO高圧ホース(ストッパーカップリング付)TRUSCO
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
マッハ高圧エアーライズホース フジマックマッハ高圧エアーライズホースフジマック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホースピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
6.0/10.0mmx30m 高圧ホース(カプラー付) エスコ6.0/10.0mmx30m 高圧ホース(カプラー付)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
特性耐圧エスコ品番EA125BW-30材質軟質塩化ビニール樹脂長さ(m)30内径(Φmm)6外径(Φmm)10
6.0/10.0mmx20m 高圧ホース(カプラー付) エスコ6.0/10.0mmx20m 高圧ホース(カプラー付)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
特性耐圧エスコ品番EA125BW-20材質軟質塩化ビニール樹脂長さ(m)20内径(Φmm)6外径(Φmm)10
6.0/10.0mmx10m 高圧ホース(カプラー付) エスコ6.0/10.0mmx10m 高圧ホース(カプラー付)エスコ
12,000税込13,200
1個
8日以内出荷
特性耐圧エスコ品番EA125BW-10材質軟質塩化ビニール樹脂長さ(m)10内径(Φmm)6外径(Φmm)10
エアホース(高圧・普及タイプ) HiKOKI(旧:日立工機)エアホース(高圧・普及タイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体空気特性柔軟性/滑り性
クアトロホース(高圧専用) 十川産業クアトロホース(高圧専用)十川産業(1件のレビュー)
19,860税込21,846
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6外径(Φmm)10破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)金具高圧用ワンタッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)18
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら