カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
    • 実験研究用シリコンチューブ(28)
    • 実験研究用チューブサイズオーダーサービス(1)
    • 実験研究用フッ素チューブ/ホース(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • フッ素ホース・シリコンホース(2)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 10
  • 1(9)
  • 2(17)
  • 3(22)
  • 4(25)
  • 5(25)
  • 6(35)
  • 7(25)
  • 8(37)
  • 9(30)
  • 11(22)
  • 12(28)
  • 13(25)
  • 14(19)
  • 15(16)
  • 16(20)
  • 18(14)
  • 20(14)
  • 25(9)
  • 28(9)
内径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 4.9(5)
  • 5(6)
  • 6(20)
  • 6.5(1)
  • 7(19)
  • 8(18)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
ホース長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 1(11)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 4.6(1)
  • 10(16)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 50(4)
  • 100(1)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • シリコン(18)
  • 樹脂(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(6)
  • タイガースポリマー(2)
  • アラム(6)
  • ケニス(2)
  • 八興(1)
  • 三商(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • フロン工業(2)
  • コクゴ(1)
  • 中興化成工業(1)
  • フロンケミカル(1)
  • サンゴバン(1)
  • 日之出化成(1)
モノタロウ・アズワン・タイガースポリマー・アラム・ケニス・八興・三商・TGK(東京硝子器械)・フロン工業・コクゴ・中興化成工業・フロンケミカル・サンゴバン・日之出化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sirikonntyu-bu」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(703件のレビュー)
279税込307
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
399税込439特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
604税込664
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ 八興シリコンチューブ八興(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
6,039税込6,643特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブアラム(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
259税込285
1本
5日以内出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
2,498税込2,748
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
569税込626
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
1,098税込1,208
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
ポンプ用シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)ポンプ用シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
14,603税込16,063
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
材質シリコン長さ(m)10
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
723税込795
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ 三商シリコンチューブ三商
4,198税込4,618
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商ローラーポンプ用シリコンチューブ三商
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1袋(10m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
シリコンチューブ 日之出化成シリコンチューブ日之出化成
14,980税込16,478
1巻(20m)
5日以内出荷
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。
用途食品移送白半透明材質シリコーン使用温度範囲(℃)-50~200℃機能食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています巻種類ドラム巻使用可能温度範囲-50~200℃
抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)抗菌カラーシリコンチューブTGK(東京硝子器械)
12,672税込13,939
1巻(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
ライトグリーン
サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ) アラムサーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)アラム
3,398税込3,738
1巻(1巻)
3日以内出荷
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)発泡厚(mm)8最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ 中興化成工業PTFEチューブ中興化成工業
1,098税込1,208
1巻(1巻)
3日以内出荷から12日以内出荷
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ) アラムアラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)アラム
6,798税込7,478
1巻(1巻)
3日以内出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
材質フッ素樹脂長さ(m)1使用圧力(MPa)15耐熱温度(℃)200(無負荷)
ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマーローラーポンプ用シリコンチューブタイガースポリマー
15,981税込17,579
1巻(1巻)
3日以内出荷
タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
抗菌シリコンカラーチューブ 三商抗菌シリコンカラーチューブ三商
11,900税込13,090
1個(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
抗菌カラーシリコンチューブ アズワン抗菌カラーシリコンチューブアズワン
12,573税込13,830
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
材質シリコン
ウレタンチューブ ケニスウレタンチューブケニス
529税込582
1巻(1巻)
6日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
材質ウレタン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6最低使用温度(℃)空気:-40 水:0
PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズ フロン工業PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズフロン工業
26,948税込29,643
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
PTFE製のチューブです。肉厚が1.5mmです。
長さ(m)10
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル
79,980税込87,978
1本
5日以内出荷
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA半透明使用圧力(MPa)なし適合流体酸・アルカリ・超純水使用温度(℃)MAX150
シリコンチューブ 7×10mm TGK(東京硝子器械)シリコンチューブ 7×10mmTGK(東京硝子器械)
574税込631
1本(1m)
5日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
内径(Φmm)7外径(Φmm)10材質シリコン
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
23,980税込26,378
1箱(100m)
5日以内出荷から7日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57使用圧力(MPa)9.2伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2最低使用温度(℃)-40
PFA/PTFEコイルチューブ フロン工業PFA/PTFEコイルチューブフロン工業
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
シリコーンチューブ 15m サンゴバンシリコーンチューブ 15mサンゴバン
65,980税込72,578
1箱
7日以内出荷から10日以内出荷
タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。 変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。 タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。 タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。 白金加硫のため溶出が極めて少ない 疎水性のため流体の流れを妨げない 次の各種規格に適合:USPクラスVI 代表的な用途 医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可材質シリコン