外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
長さ(m)5
材質アルミガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~180
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
長さ(m)5
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~250
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。
適合流体空気(送風)
材質アルミポリエステルクロス
長さ(m)5
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)
使用温度範囲(℃)-20~130
機能ダクト(送風)・耐熱性有
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード