24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般油圧機器及び工業用ロボット等の流体回路に適し、必要に応じて簡単にホースと金具が、現場で装着できます。 また、外面の色が、黒・緑の2色を取りそろえていますので、流体別に区別して使用できます。
用途一般油圧機器、及び工業用ロボット等の流体回路に。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(内面層)合成ゴム/(外面層)合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気/水/油(一般作動油・潤滑油)/酸素/アセチレン/窒素 補強層1B 耐圧試験圧力(MPa)3 材質(補強材)合成繊維
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用 最高使用圧力(MPa)1.5 輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水) 使用可能雰囲気温度(℃)-40~70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維 特性耐油
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (509種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
4,501 税込4,951
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃) 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50 使用流体空気・水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品、耐圧
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)


・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP 使用流体空気、水、不活性ガス
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
エコ商品
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内径(Φmm)9.5 チューブ内径(inch)3/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/2 外径(Φmm)12.7 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
エコ商品
材質ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃) 使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
エコ商品
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,981 税込32,979
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
エコ商品
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ
エコ商品
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質ポリオレフィン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体 材質ポリエチレン 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
1本(20m)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。 また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。 適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。 204℃においても連続して使用可能。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。 オゾンや太陽光に対する耐性。 光の影響を受けやすい流体に最適。 ■代表的な用途 ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送
主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析 脆化温度(℃)-51 比重1.90 最高使用温度(℃)204 引張強度(MPa)9.3 圧縮永久歪(%)37 吸水率(%)0.23 伸長率(%)300 チューブ長さ(m)15 硬度(ショア A)60
1箱
47,980 税込52,778
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
1巻(20m)ほか
999 税込1,099
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)