カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 樹脂ホース(5)
    • ブレードホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • TRUSCO(1)
  • 八興(2)
  • 八興販売(1)
内径(Φmm)
  • 8.3(2)
  • 8.5(6)
特性
  • 柔軟(6)
  • 滑り性(1)
  • 耐スパッタ(1)
  • 耐圧(4)
  • 耐寒(4)
使用流体
  • 空気(7)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 10(6)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(4)
外径(Φmm)
  • 12.5
  • 8(7)
  • 10(15)
  • 11(5)
  • 12(7)
  • 16(11)
  • 19.5(5)
  • 20(24)
  • 23(5)
  • 24(14)
  • 28(7)
  • 28.5(4)
  • 31(6)
  • 34.1(4)
  • 35.5(6)
  • 41(5)
  • 43.5(4)
  • 49.9(4)
  • 50.5(4)
  • 63.7(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(3)
オレンジ・ピンク・ブラック・ブルー・レッド
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(4)
1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐寒ホース」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューフレックス 八興販売ニューフレックス八興販売
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管用。トラスコ品番267-0634材質内外層:ポリウレタン樹脂(ポリエステル糸入り)内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)(20℃時)1.5外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55特性耐圧、耐寒、柔軟
ニューフレックス 八興ニューフレックス八興(6件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷から6日以内出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管特性耐寒/耐圧/柔軟性オレンジ材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気
ソフトニューフレックス 八興ソフトニューフレックス八興(12件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(119件のレビュー)
2,890税込3,179
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手元らくらく補助ホース TRUSCO手元らくらく補助ホースTRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
黒(赤ライン)材質スパッタ配合特殊エラストマー使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)ローズ材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.56MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら