32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
1巻
45,980 税込50,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊な製法によりPFAチューブの中に、PTFE製のフィルターを圧入しました。チューブインラインにPTFE製フィルターが入っていますので、気体だけでなく液体も通過させることが出来ます。
外径(Φmm)12.7 長さ(mm)170 透明(有色含む) フィルター穴径(μm)150~200 アズワン品番3-2371-01
1個
9,990 税込10,989
当日出荷


PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブ
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器) 最高使用圧力(MPa)0.7 特性耐熱 使用流体薬品 形状PFAチューブ 材質(本体)PFA 適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験 最高使用温度(℃)260
1本ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
46,827 税込51,510
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
25,980 税込28,578
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(10m)
94,980 税込104,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。 乳白 定尺(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
42,980 税込47,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~200 定尺(m)10
1本(1m)
3,598 税込3,958
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用 半透明 使用温度範囲(℃)-65~+180 適合流体空気、水、腐食性流等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
59,681 税込65,649
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂) 半透明 巻数20
1個
77,616 税込85,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10 種別ヨドフロンPFAチューブ7000 材質PFA(フッ素樹脂) 乳白
1巻
42,335 税込46,569
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~260 イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
1巻(10m)
47,421 税込52,163
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
乳白 定尺(m)10 体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102
1巻(10m)
76,131 税込83,744
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂) 透明
1本
12,141 税込13,355
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

最高使用温度:260℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
種別PFA製コイルチューブ 半透明
1個
31,556 税込34,712
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FEP製、最高使用温度:200℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
種別FEP製コイルチューブ 半透明
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(10m)
82,980 税込91,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂) 透明
1本
16,900 税込18,590
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
13,517 税込14,869
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(2個)
11,980 税込13,178
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用 材質PFA 透明 全長(m)1
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質Super PFA 半透明(素材色)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

内径(Φmm)9.5 チューブ内径(inch)3/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/2 外径(Φmm)12.7 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径(Φmm)9.5 チューブ内径(inch)3/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12.7 チューブ外径(inch)1/2 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

内径(Φmm)9.5 チューブ内径(inch)3/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/2 外径(Φmm)12.7 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

内径(Φmm)9.5 チューブ内径(inch)3/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12.7 チューブ外径(inch)1/2 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷