カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- コイルホース(2)
- 樹脂ホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 12
- 4(3)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(8)
- 10(4)
- 16(8)
- 21(1)
- 38(1)
- 42(1)
- 52(1)
- 67(1)
内径(Φmm)
- 8(3)
ホース長さ(m)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 1.6(1)
- 1.9(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.5(2)
- 2.8(1)
- 3.1(1)
- 3.4(1)
- 3.7(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 100(1)
色
イエロー(2)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(2)
- 水(2)
- 空気(1)
ガス・圧縮空気・水・空気
特性
- 耐寒(2)
- 耐水(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(1)
耐寒・耐水・耐油・耐熱
材質
- 樹脂(3)
樹脂
ブランド
- 千代田通商(2)
- SMC(1)
千代田通商・SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tps」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷から4日以内出荷・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥3,076~税込¥3,384~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油