カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • コイルホース(2)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 12
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 10(3)
  • 16(8)
  • 21(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 52(1)
  • 67(1)
内径(Φmm)
  • 8(2)
ホース長さ(m)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(2)
  • 2.8(1)
  • 3.1(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 水(1)
圧縮空気・水
特性
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
耐寒・耐水・耐油・耐熱
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(2)
千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    ¥3,316~税込¥3,648~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商

    スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥3,083~税込¥3,391~
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
    最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2
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
"tps" 外径(Φmm):12 【通販モノタロウ】