こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB)
取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60℃
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
こんなお得な商品も!
スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB)
取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
仕様カットマーク入り
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体水、空気、粉体、油
特性耐油
こんなお得な商品も!
スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール2次側交換用です。
用途交換用として。
材質ホース:ブレード入りポリウレタン
セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。
材質ホース:ブレード入りポリウレタン
ホース寸法(全長)(m)1.5
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色青
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:ネオングリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)300eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手300 eSafeカップリング/ニップル
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色青
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7667
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
34日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7641
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)310eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)310eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手310 eSafeカップリング/ニップル
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7624
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)300eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
34日以内出荷
セーフティーリール2次側交換用です。
用途交換用として。
材質ホース:ブレード入りポリウレタン
セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。
材質ホース:ブレード入りポリウレタン
ホース寸法(全長)(m)1.5
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
色調透明
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色グリーン透明
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
関連キーワード