絞り込み
内径(Φmm)
- 6.3(3)
- 6.5(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(1)
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(1)
- 水(2)
- 油(3)
- 空気(3)
- 薬品(1)
色
クリア(1)
ピンク(1)
ブラック(2)
外径(Φmm)
- 13
- 8(8)
- 10(20)
- 11(9)
- 13.3(24)
- 15(15)
- 17.5(16)
- 18(19)
- 19.1(9)
- 20.7(16)
- 22(19)
- 26(20)
- 27.8(9)
- 28.8(8)
- 33(16)
- 35.7(8)
- 38(9)
- 41(9)
- 48(10)
- 62(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 3(3)
- 5(3)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(1)
- 50(4)
- 100(6)
材質
- ゴム(3)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
特性
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 耐候(2)
- 耐圧(1)
- 耐油(3)
その他・柔軟・耐候・耐圧・耐油
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.5(3)
- 3.5(1)
1・1.5・3.5
ブランド
- 十川産業(5)
- 十川ゴム(3)
十川産業・十川ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「togawa」の検索結果

ゴム エアーホース (筋入)
十川ゴム(57件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷流体温度(℃)-20~60材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水RoHS指令(10物質対応)対応
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
一般油圧配管用ホース F-15
十川ゴム(54件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-40~80使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
スーパーエアーホース
十川産業¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から翌々日出荷ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
透明ビニールチューブ
十川産業¥11,980~税込¥13,178~1巻5日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
耐油チューブ
十川産業¥45,980税込¥50,5781箱(6巻)3日以内出荷農業機械などの燃料2次配管に最適です。用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体油特性耐油
一般油圧配管用ホースF-35
十川ゴム¥79,980税込¥87,9781巻3日以内出荷低・中圧用材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム流体一般作動油最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14.0流体温度範囲(℃)-40~+100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
ケミカルブレードホース
十川産業¥33,980税込¥37,3781巻6日以内出荷従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力。色あせしにくい特殊配合!用途工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)材質軟質ポリ塩化ビニール製品流体次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合