8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

千代田通商CTPカバーチューブ 12mm/20m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)14 材質ポリウレタン 質量(kg)0.145/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)12
1巻(20m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

千代田通商CTPカバーチューブ 12mm/100m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)14 材質ポリウレタン 質量(kg)0.145/m 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)12
1巻(100m)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐スパッタ用チューブを溶着しています。 チューブの結束作業を少なく出来ます。 配管作業の軽減が出来ます。
用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3292 質量(kg)5.28 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)14 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被)ポリオレフィン 内管外径(Φmm)12
1巻(20m)
31,980 税込35,178
翌日出荷

柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa 材質PVC 長さ(m)20 規格RoHS規制 REACH規制適合 硬度72(Hs-A(常温23℃)) 引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂) 半透明(有色含む)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。 チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。 PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。
材質PTFE 長さ(m)10
1巻
19,980 税込21,978
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。 ダウンサイジングが可能。 水配管の冷却効果改善が期待できます。 耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。 経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。 軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。 インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。 スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
用途圧縮空気、工業用水、真空等に 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa 適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
1本
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)