33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐薬品、耐圧
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリーンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合 特性耐熱、食品対応
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

TSI-9 【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-9]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等 内径×外径(Φmm)9.5×16 内径(Φmm)9.5 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 外径(Φmm)16 乳白グリ-ンライン入り 定尺(m)20 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-30~150 最小曲げ半径(mm)100 機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、食品対応 サービス分類オーダー・加工
1本
39,201 税込43,121
3日以内出荷

耐圧ホースの常識が変わる! 高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです。
用途工場、機械設備の給排水用。空気圧機器配管用。各種粉体、粒体輸送用。その他広範囲の用途分野に使用可能。 クリア
1巻(50m)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (940種類の商品があります)

ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 使用流体空気 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調オレンジ 長さ(m)100 特性高強度、柔軟 最高使用圧力(MPa)1.5 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱・高温水用ホース[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~120℃ 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能。 【トラブル防止】 ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が高い。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 乳白/オレンジライン入り 使用温度範囲(℃)-30~120 関連資料(0.36MB) 耐薬品データ(0.4MB) 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 取扱説明書(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

弘進ゴムMPホース
エコ商品
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く) 材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 透明 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。 【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。 【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。 【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。 【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい 機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合 グレー/グリーンライン入り RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐油/耐圧/柔軟性
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
材質塩化ビニル 長さ(m)10 規格食品衛生法適合 耐熱温度(℃)70(無負荷) 使用糸テトロン
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用 ピンク(半透明) 使用流体燃料油・潤滑油・廃油など 特性耐油
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10 外径(Φmm)16
1本
269 税込296
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中部ビニール工業テトロンブレードホース
液体が確認できる透明ホースに補強系をプラス。耐圧性が優れる。
用途工場設備配管、機械設備配管、エアー配管 使用流体空気、水 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/耐圧 使用温度範囲(℃)-5~60 種別カセ巻 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ 材質補強糸:ポリエステル1B 内面:乳白色、外面:透明アミ目
1個(1m)ほか
特価
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
材質フッ素樹脂 半透明(有色含む) ホース長さ(m)1 耐熱温度(℃)約40~50℃
1巻(1m)
3,040 税込3,344
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 耐熱温度(℃)-20℃~+70℃(無荷重にて) 仕様食品衛生法適合商品 半透明
1巻(10m)
7,598 税込8,358
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
半透明ストライプ 長さ(m)1 定尺(m)50
1本(1m)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホース
内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。
1個
2,320 税込2,552
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
材質塩化ビニル 長さ(m)1 半透明 使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷) 規格食品衛生法適合
1巻
514 税込565
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)1
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)