商品豆知識
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色灰
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。吸塵サンダーΦ19用ダクトホースです。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
トラスコ品番366-3914
寸法(mm)-
質量(g)130
ホース長さ(mm)1250
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。
材質塩ビ
色透明緑
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐静電/透明性/送風
材質アルミニウム合金箔
寸法C(mm)1000~4000
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。
材質アルミ
長さ(m)10
ピッチ(mm)18
使用温度範囲(℃)-30~250
風速(m/s)最大30
最大静圧(Pa)正圧3000
最小曲半径R=1/20Dia
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。
粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。
その他、輸送物の確認を必要とする時。
材質塩ビ
色透明灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/送風
軽量で、柔軟性に優れます。
カットが容易で、取扱いが簡単です。
内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。
カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。
粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)4(圧縮時1)
温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。
表面処理(ボルト)三価クロムメッキ
材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)
材質(ボルト)鉄(SS400)
材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい
・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用
材質本体:PVC、ワイヤー:スチール
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
ホース長さ(m)5
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)5
・接続部はナット回転式です。
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。
一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80
最大風速(m/s)30
最小曲半径R=1/2Dia
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど
長さ(m)7.6
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836
ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40
使用温度範囲(℃)-17~93
基材グラスウール
基材厚さ(mm)25
風速(m/s)最大通過/20
材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム
最小曲半径R=1/2Dia
材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れています。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂
使用流体空気(圧縮空気を除く)
特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。
用途ポータブルファン用
材質PVC
長さ(m)ダクト:5
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
1セット
¥7,790
税込¥8,569
翌々日出荷
材質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
アルミフレキのスタンダードタイプで伸縮自在、簡単に曲げられ形状を保ちます。コンパクトに圧縮(1m)していますので搬入、保管に便利です。
材質アルミニウム
長さ(m)1→3.5
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33
長さ(m)5
材質(本体)ポリエステル繊維織物
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
表面塩ビシートをラミネート加工
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633
長さ(m)7.6
材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム
瞬間使用温度(℃)-30~120
材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム
最大風速(m/s)通過:30
最小曲半径R=1/2Dia
関連資料(4.75MB) (0.11MB)
絞り口タイプでダクト同士の接続も簡単にできます。
材質PVC
こんなお得な商品も!

フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
簡単取付で自由な場所へ送風。
トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5
アズワン品番64-5061-17
羽根径(Φmm)200用
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量・長尺で取扱いが容易です。
柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。
長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。
安全色にしています。
用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。
使用流体水(送水、排水)
軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます
材質アルミニウム
長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ