カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 給排水用ホース(1)
    • ブレードホース(3)
    • 樹脂ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 三洋化成(2)
  • カクイチ(1)
  • 中部ビニール工業(2)
  • 十川産業(1)
  • プラス・テク(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(8)
  • 100(2)
内径(Φmm)
  • 12.7(2)
  • 15(6)
  • 16(4)
外径(Φmm)
  • 19
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 17(8)
  • 18(8)
  • 19.5(8)
  • 20(46)
  • 22(9)
  • 23(20)
  • 24(11)
  • 25(8)
  • 26(8)
  • 28(7)
  • 29(7)
  • 30(7)
  • 31(16)
  • 38(7)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブルー(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.7(1)
  • 0.87(1)
0.2・0.4・0.7・0.87
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (8)
  • 空気(1)
工業用水・水・空気
特性
  • その他(3)
  • 柔軟(2)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(3)
  • 透明性(3)
  • 防藻(1)
その他・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・透明性・防藻
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「散水用 ホース」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(3件のレビュー)
314税込345
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]TOYOX(トヨックス)
879税込967
1本
翌日出荷から10日以内出荷
【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース取扱説明書取扱説明書(0.51MB)特性耐候性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)グリーン使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報(0.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
耐圧マリンブルーホース 三洋化成耐圧マリンブルーホース三洋化成(11件のレビュー)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》十川産業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐候
ソフトグリーンホース 中部ビニール工業ソフトグリーンホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用グリーン材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)約19使用流体
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻
当日出荷から8日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら