カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
    • 実験研究用シリコンチューブ(14)
    • 実験研究用チューブサイズオーダーサービス(1)
    • 実験研究用フッ素チューブ/ホース(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • フッ素ホース・シリコンホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(5)
  • タイガースポリマー(1)
  • 八興(1)
  • 三商(4)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • コクゴ(1)
  • 中興化成工業(1)
  • ナリカ(1)
外径(Φmm)
  • 2
  • 1(9)
  • 3(22)
  • 4(25)
  • 5(26)
  • 6(35)
  • 7(25)
  • 8(36)
  • 9(31)
  • 10(34)
  • 11(22)
  • 12(28)
  • 13(25)
  • 14(19)
  • 15(16)
  • 16(20)
  • 18(14)
  • 20(13)
  • 25(9)
  • 28(9)
内径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1(17)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(1)
材質
  • シリコン(9)
  • 樹脂(2)
シリコン・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sirikonntyu-bu」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(702件のレビュー)
53税込58
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
83税込91特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
198税込218
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
シリコンチューブ 八興シリコンチューブ八興(6件のレビュー)
839税込923
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
1,980税込2,178特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
1,188税込1,307
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
259税込285
1本
5日以内出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
119税込131
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
219税込241
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
シリコンチューブ 三商シリコンチューブ三商
949税込1,044
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
119税込131
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1袋(10m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)抗菌カラーシリコンチューブTGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1巻(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
ライトグリーン
PTFEチューブ 中興化成工業PTFEチューブ中興化成工業
239税込263
1巻(1巻)
3日以内出荷から12日以内出荷
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
抗菌シリコンカラーチューブ 三商抗菌シリコンカラーチューブ三商
2,490税込2,739
1個(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
抗菌カラーシリコンチューブ アズワン抗菌カラーシリコンチューブアズワン
2,396税込2,636
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
材質シリコン
シリコン管(5m)1×2mm ナリカシリコン管(5m)1×2mmナリカ
560税込616
1個
4日以内出荷
中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
材質シリコンクリア長さ(m)5内径(Φmm)1外径(Φmm)2