材質軟質PVC
色グレー
デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。
用途DAM-055S系とDAC-056S系共用
トラスコ品番828-3606
適合機種DAM~/DAC~/KDM~
材質ビニール
全長(mm)2000
質量(g)430
外径(Φmm)35
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途TACヘランダクトに適合。
色黒
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質PVC
色グレー
適合V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型
ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース先端の口径変更用
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
耐熱温度(℃)約60(無負荷)
材質合成ゴム(EPDM)
色ダークブラウン
材質EPDM
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
[EA818PR-25用]ジャバラホース
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に
仕様●ホース長:200~800mm●ホース外径:Φ50mm
アズワン品番65-2229-41
1本
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合
色ナチュラルホワイト
材質オレフィン系エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質合成ゴム(EPDM)
色白
用途エアコン室内機付属ホースとの接続用
材質PVC
ホースとカフスの接着にはPVC用接着剤をご使用ください
ふろ水給水ホース
折れにくい
仕様●サイズ(mm):15●材質:PVC●コード番号:303-0001543
アズワン品番67-4859-57
1個
¥229
税込¥252
13日以内出荷
Φ25排水ホースを呼20VP管に接続できます。
材質軟質PVC
適合塩ビ管呼20VP管
適合ホース径(Φmm)排水ホース:25
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
TAC伸縮ダクト用のカフスです。
TAC伸縮ダクト用のカフスです。
色アイボリー
材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)
耐熱温度(℃)-40~80
保温材厚(mm)6
ダクトD、ダクトEE、トーメイダクト、ダクト糸入りに使用。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
エアコン室内機付属ホースとの接続
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mm
アズワン品番65-2317-61
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
用途エレハントホースE型専用カフス。
材質合成ゴム(EPT)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):145●外径(mm):158.0●許容曲げ半径(mm):120●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7353
アズワン品番67-2360-58
1本
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):71●外径(mm):81.0●許容曲げ半径(mm):60●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7348
アズワン品番67-2360-54
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ダクトホース38mm用カフス
ねじ込みで使用可能です。
仕様●材質:軟質塩化ビニール
アズワン品番67-9134-21
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):35●外径(mm):42.0●許容曲げ半径(mm):30●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7355
アズワン品番67-2360-51
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):50●外径(mm):58.0●許容曲げ半径(mm):40●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7375
アズワン品番67-2360-52
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
。伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):83●外径(mm):94.0●許容曲げ半径(mm):70●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7370
アズワン品番67-2360-55
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。<b
仕様●長さ(m):5●内径(mm):63●外径(mm):72.0●許容曲げ半径(mm):55●使用温度範囲(℃):-20~80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7398
アズワン品番67-2360-53
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U0027021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ25×長380mm●備考(共通器種):ピペット洗浄器(サイフォン管取付用)●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホース
アズワン品番67-3156-01
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ