9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1 材質天然ゴム
1巻(1m)
2,762 税込3,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1 定尺(m)10
1本(1m)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン カスタマイズ可
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50 外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100 材質天然ゴム 長さ(m)2~10 使用温度範囲(℃)-50~+80 耐真空圧(Pa)13 サービス分類オーダー・加工
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

【オーダー】真空エコホース コクゴ カスタマイズ可
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25 外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50 材質TPE(サーモプラスチックエラストマー) 長さ(m)2~10 サービス分類オーダー・加工
1本
1,190 税込1,309
6日以内出荷

内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
長さ(m)1 定尺(m)30
1本(1m)
2,267 税込2,494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しております。 耐候製に優れ、長期の使用でもヒビわれしにくくなっています。 外層はガス透過が極めて少ない材質ですので、従来品に比べて真空性がアップしました。 外観は、汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっております。
材質天然ゴム(内層)、合成ゴム(外層) 長さ(m)1 グレー 伸び(%)(内層)750、(外層)700 引張強度(MPa)(内層)18.6、(外層)12.6 硬さ(Hs)(内層)40、(外層)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
2,168 税込2,385
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)