商品豆知識
化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
色紺
特性耐圧
常用圧力(kg/cm2)7
材質化学繊維/軟質塩化ビニール
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
寸法(長さ)50mドラム
色レッド
種別ハイパワーホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
特性耐寒
長さ(m)60
色赤
材質軟質ポリ塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体水、農薬
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
用途一般の送排水用
土木・建設の排水・給水・汚水処理用
農業の給水・排水・灌漑用
色ブルー
使用流体水
関連キーワード