カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(12)
    • 油圧ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
金具
金具
両端金具おすシート(アダプタ付)(2)
金具
両端金具おすシート(アダプタ無)(2)
金具
両端金具めすシート(アダプタ付)(2)
金具
両端金具めすシート(アダプタ無)(2)
接続口径
  • G(PF)3/4(4)
  • R(PT)3/4(4)
ホース長さ(m)
  • 0.5(9)
  • 0.51(9)
  • 0.52(9)
  • 0.53(9)
  • 0.54(9)
  • 0.55(9)
  • 0.56(9)
  • 0.57(9)
  • 0.58(9)
  • 0.59(9)
  • 0.6(9)
  • 0.61(9)
  • 0.62(9)
  • 0.63(9)
  • 0.64(9)
  • 0.65(9)
  • 0.66(9)
  • 0.67(9)
  • 0.68(9)
  • 0.69(9)
外径(Φmm)
  • 28.8
  • 13.2(12)
  • 16(5)
  • 18(6)
  • 20(1)
  • 20.3(12)
  • 36(12)
内径(Φmm)
  • 19(12)
19
最高使用圧力(MPa)
  • 20.5(8)
  • 21(4)
20.5・21
最小曲げ半径(mm)
  • 130(4)
130
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swp210」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
20,234税込22,257
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)28.8補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)130概略質量(g/m)950構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36
レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
24,739税込27,213
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)28.8補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)130概略質量(g/m)950構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36
レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
20,234税込22,257
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)28.8補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)130概略質量(g/m)950構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36
レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
24,739税込27,213
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)28.8補強層2W/B最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)130概略質量(g/m)950構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G3/4オス30°シート(金具1004接続側)×R3/4質量(g/個)【1004金具】334、【アダプタ】170寸法X(mm)30寸法Y(mm)36
レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,680税込10,648
1本
3日以内出荷
ねじ径R(PT)3/4内径(mm)19外径(mm)28.8仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,680税込10,648
1本
3日以内出荷
ねじ径G(PF)3/4内径(mm)19外径(mm)28.8仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,864税込9,750
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005外径(mm)28.8ねじ径R(PT)3/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,864税込9,750
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)28.8ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 19(両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005+アダプタ付外径(mm)28.8ねじ径R(PT)3/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 19(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004+アダプタ付外径(mm)28.8ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)20.5仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 19(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1005外径(mm)28.8ねじ径R(PT)3/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP210 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 19(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
内径(mm)19金具両端金具1004外径(mm)28.8ねじ径G(PF)3/4最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
ucp210特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら