カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
    • チューブ/ホース類(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • グンゼ(1)
  • ニチアス(7)
  • アズワン(2)
  • 三商(1)
  • フロン工業(1)
  • SMC(4)
  • ニッタ(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
外径(Φmm)
  • 3
  • 3.17(13)
  • 3.18(12)
  • 4(44)
  • 6(50)
  • 6.35(32)
  • 7(17)
  • 8(50)
  • 9.52(16)
  • 9.53(19)
  • 10(57)
  • 11(10)
  • 12(49)
  • 12.7(33)
  • 14(14)
  • 16(22)
  • 19(27)
  • 19.05(13)
  • 25(22)
  • 25.4(15)
内径(Φmm)
  • 2(17)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(10)
  • 20(7)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 色クリア(10)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
材質
  • 樹脂(15)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
279税込307特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズニチアス
5,498税込6,048
1巻
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
1,798税込1,978
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
4,742税込5,216
1個
当日出荷から12日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
4,247税込4,672
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から93日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
ナフロン(R)PFA-NEチューブ ニチアスナフロン(R)PFA-NEチューブニチアス
8,298税込9,128
1巻(10m)
翌々日出荷から7日以内出荷
導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
409税込450
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
4,406税込4,847
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロンPFA-NEチューブ ニチアスナフロンPFA-NEチューブニチアス
7,712税込8,483
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
乳白定尺(m)10体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102
ナフロンPFAチューブ ニチアスナフロンPFAチューブニチアス
659税込725
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
透明(有色含む)
ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000淀川ヒューテック
4,698税込5,168
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)ニチアス
4,445税込4,890
1巻(10m)
6日以内出荷から10日以内出荷
ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA ニチアス【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFAニチアス(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25長さ(m)2~10最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
8,398税込9,238
1個
当日出荷から51日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
T Series(TLM0302N) SMCT Series(TLM0302N)SMC
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM0302R) SMCT Series(TLM0302R)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM0302BU) SMCT Series(TLM0302BU)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TLM0302B) SMCT Series(TLM0302B)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
pfa ボトル特集