材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール
色白
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水/粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
用途灌漑、給排水、ポンプ等
内径(Φmm)25.5
外径(Φmm)30.9
許容圧力(MPa)0.5
使用流体水・粉・薬品
材質PVC
エスコ品番EA345GS-25
質量(kg)1.65
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
関連キーワード