7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等) 材質軟質塩化ビニール 色調透明グリーン 使用圧力(MPa)0~0.1(23℃) 使用温度範囲(℃)-10~40
1本
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

プラス・テク透明ホース
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー 使用流体 材質ポリ塩化ビニル 透明 特性透明性 使用温度(℃)-20~60
1巻
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

弘進ゴム二重ホース
用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等) 使用流体 材質軟質塩化ビニール 色調ブルー 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)0.1 使用圧力(MPa)0~0.1(23℃) 使用温度範囲(℃)-5~40
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材 使用流体空気、水 材質軟質ポリ塩化ビニール クリア 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)