商品豆知識
こんなお得な商品も!
ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐静電/透明性
オール透明で、輸送物の確認ができます。
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)
特性柔軟性/透明性
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。
粉体、粒体、気体の輸送。
室内及び工場設備の送・排気用。
その他、輸送物の確認を必要とする時。
材質塩ビ
色透明灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性/送風
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。
切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。
油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。
材質軟質PVC、硬質PVC
使用流体潤滑油、切削油等
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。
材質塩ビ
色透明緑
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐静電/透明性/送風
関連キーワード