カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • コイルホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(1)
ホース長さ(m)
  • 2.9(1)
  • 3.15(1)
  • 3.4(1)
外径(Φmm)
  • 52
  • 10(1)
  • 12(25)
  • 67(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • 色ブラック(1)
内径(Φmm)
  • 6.5(1)
6.5
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
0.8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-12」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(20件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
120/80-12特集