カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
    • チューブ/ホース類(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
    • チューブ(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • グンゼ(1)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ニチアス(10)
  • アズワン(7)
  • アラム(1)
  • 潤工社(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(1)
  • フロン工業(3)
  • SMC(5)
  • ユニバーサル(4)
  • エスコ(3)
  • フロンケミカル(2)
  • TRUSCO(1)
  • ニッタ(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • アイ・エイ・シー(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • 新生技研(1)
外径(Φmm)
  • 6
  • 3(19)
  • 3.17(13)
  • 3.18(12)
  • 4(44)
  • 6.35(32)
  • 7(17)
  • 8(50)
  • 9.52(16)
  • 9.53(19)
  • 10(57)
  • 11(10)
  • 12(49)
  • 12.7(33)
  • 14(14)
  • 16(22)
  • 19(27)
  • 19.05(13)
  • 25(22)
  • 25.4(15)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(42)
  • 5(13)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 40(1)
ホース長さ(m)
  • 0.0035(1)
  • 0.72(1)
  • 1(6)
  • 1.05(1)
  • 2(3)
  • 2.4(1)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 10(17)
  • 11(1)
  • 20(15)
  • 50(3)
  • 100(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(32)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(3)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(42)
ステンレス・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
589税込648特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
809税込890
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
PFAコイルチューブ 新生技研PFAコイルチューブ新生技研
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
乳白
PFAコイルチューブ CTシリーズ アイ・エイ・シーPFAコイルチューブ CTシリーズアイ・エイ・シー
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、伸縮性があります。乾燥エアーを使用したエアーブロー(エアー洗浄)での使用に最適です。メーカーのQDシリーズやP4-QD10、P6-QD20と使用機器との接続に最適です。外径Φ4とΦ6の2種類があります。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白種別PFAコイルチューブ
ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアスナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズニチアス
9,398税込10,338
1巻
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,498税込4,948
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
PFAチューブ(1m巻き) ニチアスPFAチューブ(1m巻き)ニチアス(21件のレビュー)
761税込837
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
7,851税込8,636
1個
当日出荷から12日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
7,712税込8,483
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン(1件のレビュー)
8,118税込8,930
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最低使用温度(℃)-70
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から93日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
PFAチューブTA 潤工社PFAチューブTA潤工社
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)PFA-NEチューブ ニチアスナフロン(R)PFA-NEチューブニチアス
24,980税込27,478
1巻(10m)
翌々日出荷から7日以内出荷
導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアスナフロン(R)PFA-ASチューブニチアス
26,980税込29,678
1巻(10m)
翌々日出荷から12日以内出荷
チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
839税込923
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
5,498税込6,048
1巻(5m)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
13,464税込14,810
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロンPFA-NEチューブ ニチアスナフロンPFA-NEチューブニチアス
22,671税込24,938
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
乳白定尺(m)10体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102
ナフロンPFAチューブ ニチアスナフロンPFAチューブニチアス
999税込1,099
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
透明(有色含む)
ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000淀川ヒューテック
7,382税込8,120
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
8,798税込9,678
1巻(10m)
翌々日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)250クリア
ナフロンPFA-ASチューブ ニチアスナフロンPFA-ASチューブニチアス
31,980税込35,178
1巻(10m)
翌々日出荷から10日以内出荷
PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
黒ストライプ定尺(m)10
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA半透明使用圧力(MPa)なし適合流体酸・アルカリ・超純水使用温度(℃)MAX150
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)ニチアス
7,910税込8,701
1巻(10m)
6日以内出荷から10日以内出荷
ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズフロン工業
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から63日以内出荷
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)透明
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワンラボランPFA(ナフロン(R))チューブアズワン
14,256税込15,682
1巻
翌々日出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)11材質PFA(フッ素樹脂)仕様ナフロン(R)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
PFA/PTFEコイルチューブ フロン工業PFA/PTFEコイルチューブフロン工業
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
コイルチューブーPFA アズワンコイルチューブーPFAアズワン
22,077税込24,285
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂チューブ PFA 20mTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA ニチアス【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFAニチアス(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25長さ(m)2~10最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1.6材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-6使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1.6材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-6B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ 潤工社PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ潤工社
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。耐候性に優れ経年変化がありません。標準色:半透明腐食性流体移送用溶剤・薬液移送用粘着性流体移送用食品プラント用各種液体移送用耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
仕様使用温度範囲(℃):-65~180●全長(mm):365●コイル径(mm):55●芯数:1●最高使用圧力(MPa):1.6●適用継手:ステンレス継手●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●コード番号:384-2874半透明最高使用圧力(MPa)1.6ホース内径(Φmm)4使用流体空気、水、腐食性流等ホース外径(Φmm)6アズワン品番67-2256-40コイル長(m)1.05
USL-PFA保護管 00I-097シリーズ ユニバーサルUSL-PFA保護管 00I-097シリーズユニバーサル
12,980税込14,278
1袋(5本)
8日以内出荷から25日以内出荷
フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
USL-PFAクリーンチューブ 00U-045シリーズ ユニバーサルUSL-PFAクリーンチューブ 00U-045シリーズユニバーサル
67,980税込74,778
1巻
9日以内出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂PFAチューブの内側・外側を薬品洗浄をしています。従来品より異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
USL-PFAフレキシブルチューブ 6.0Φ 00I-087-01シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ 6.0Φ 00I-087-01シリーズユニバーサル
6,898税込7,588
1本ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)外径(Φmm)6透明
USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ ユニバーサルUSL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズユニバーサル
5,998税込6,598
1本
18日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
pfa ボトル特集