カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
    • チューブ(23)
  • 科学研究・開発用品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(27)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
外径(Φmm)
  • 6
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 3.18(3)
  • 3.2(3)
  • 4(23)
  • 4.76(3)
  • 5(3)
  • 6.35(3)
  • 8(20)
  • 10(20)
  • 12(15)
  • 12.7(3)
  • 16(9)
  • 34.1(4)
  • 41(4)
  • 49.9(4)
  • 63.7(4)
  • 76.8(4)
  • 91.6(4)
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(15)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(16)
  • 色レッド(7)
使用流体
  • ガス(2)
  • (18)
  • (2)
  • 空気(21)
  • 薬品(3)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(4)
  • 10(6)
  • 20(10)
  • 50(2)
  • 100(9)
  • 200(9)
  • 400(1)
  • 500(1)
特性
  • 柔軟(5)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
柔軟・絶縁・耐熱・耐薬品
材質
  • 樹脂(27)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.35(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(19)
  • 1(1)
  • 1.63(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
0.35・0.6・0.8・1・1.63・2・3
ブランド
  • SMC(19)
  • 中興化成工業(5)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SK11(1)
SMC・中興化成工業・TGK(東京硝子器械)・PISCO(ピスコ)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    589税込648
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • ポリウレタンチューブ TU060 SMC

    ポリウレタンチューブ TU060

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
    材質ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • T Series(TU0604BU) SMC

    T Series(TU0604BU)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリウレタン青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • T Series(TU0604R) SMC

    T Series(TU0604R)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン赤(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • T Series(TU0604YR) SMC

    T Series(TU0604YR)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • T Series(TU0604G) SMC

    T Series(TU0604G)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • T Series(TU0604B) SMC

    T Series(TU0604B)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • T Series(TU0604C) SMC

    T Series(TU0604C)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリウレタン透明(素材色)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • T Series(TU0604Y) SMC

    T Series(TU0604Y)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリウレタン黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • T Series(TU0604W) SMC

    T Series(TU0604W)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリウレタン白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    849税込934
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • ソフトポリウレタンチューブ SMC

    ソフトポリウレタンチューブ

    SMC(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い場所での配管が可能。極軟質
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(76件のレビュー)
    579税込637
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻(10m)
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • ポリウレタンチューブ(切売り) SMC

    ポリウレタンチューブ(切売り)

    SMC
    589税込648
    1本(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
    用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ SMC

    TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    摩耗量:約1/3。(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)。クリアタイプ。チューブ内部が視認できる透明性
    材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4使用温度(℃)空気:-20~60,水:0~40最小曲げ半径(mm)15使用流体空気、水外径(mm)6内径(mm)4使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMC

    フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

    SMC
    7,498税込8,248
    1巻(20m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
    使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE SMC

    フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE

    SMC
    9,998税込10,998
    1個(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
    材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ(PU) SK11

    ポリウレタンチューブ(PU)

    SK11
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
    用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
  • 耐摩耗チューブ (TUZ~) SMC

    耐摩耗チューブ (TUZ~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
  • フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ ミリサイズ

    中興化成工業
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番430-5540材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260内径(Φmm)4全長(m)10使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)18適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • ハードポリウレタンチューブ  (TUH~) SMC

    ハードポリウレタンチューブ (TUH~)

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリウレタン使用流体空気
  • FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0 SMC

    FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
    材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
  • フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ ミリサイズ

    中興化成工業
    42,980税込47,278
    1巻
    3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番126-0019材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260全長(m)50使用圧力(MPa)1.63適合流体ほとんどの酸・アルカリ外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ ミリサイズ

    中興化成工業
    84,980税込93,478
    1巻
    6日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    ポリウレタンチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1巻
    17日以内出荷
    材質ポリウレタン使用流体空気、水チューブ長さ(m)20
関連キーワード
チューブカテゴリ